「v-10-1a」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
シリーズSV3000
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制
ワーク変更による切換作業が不要
フィルタ内蔵(40μm)
ワンタッチ管継手付
・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制
ワーク変更による切換作業が不要
フィルタ内蔵(40μm)
ワンタッチ管継手付
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)250
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8
使用流体空気
給油不要(無給油)
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)100
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)250
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)250
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)100
シリーズSV1000
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給!
1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など
ケーブル長(m)1
最大吐出圧力(MPa)0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
到達真空圧力(kPa)-70
関連キーワード
1
2
3
4
次へ