カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ATEN(4)
- リスパック(2)
- PITWORK(日産)(1)
「vk330」の検索結果

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気バルブ(-) 標準品
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334V
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気バルブ(V) 真空用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332W
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気バルブ(W) 真空・低ワット用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334Y
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/8 (サブプレート付)定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)バルブ(Y) 低ワット用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334W
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径サブプレートなし定格電圧(V)DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付バルブ(W) 真空・低ワット用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332V
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気バルブ(V) 真空用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334E
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/8 (サブプレート付)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332Y
SMC¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/8 (Aポート)定格電圧(V)DC12ねじの種類NPTF使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしバルブ(Y) 低ワット用