385件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


MG Series(MGPM20-150AZ) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-150Z) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL20-15~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-150Z) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-150DC~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CD Series(CDJ2RKA16) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)


エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~) SMC CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXW12-1~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
作動方式複動
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H10G-~) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-1~) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-150Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

倍力シリンダ (MGZ2~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
1個
289 税込318
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-1~) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS20-150~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)150 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

MG Series(MGPM16-150AZ) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


プレートシリンMUシリーズ (MDUB63-~Z-~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)63
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-1~Z-~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-150DC) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6 SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF63 SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-150Z) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-150AZ) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

関連キーワード