カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,881)
- メカニカル部品(135)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(32)
- オカムラ(岡村製作所)(5,678)
- MAZDA(マツダ)(2,426)
- ホンダ(1,965)
- イトーキ(1,943)
- Panasonic(パナソニック)(536)
- ERECTA(エレクター)(510)
- ニッサン(342)
- エスコ(287)
- 黒田精工(256)
- YAMAHA(ヤマハ)(243)
- TRACO POWER(240)
- 大阪魂(228)
- TRUSCO(223)
- 三木プーリ(196)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- ODELIC(オーデリック)(165)
- 水本機械製作所(159)
- 山崎実業(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(191)
「w-6」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ W6
SMC¥6,198税込¥6,8181個15日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッドストローク(mm)60ポートねじの種類(-) M5×0.8
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
真空ユニット ZK2-L
SMC¥489税込¥5381個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUW~)
SMC(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3バルブ(W)真空・低ワット用
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から22日以内出荷高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUW6-~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から10日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)
SMC¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から11日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332W)
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(W)真空・低ワット用
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BW
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ低消費電力・真空仕様形
フリーマウントシリンダ CDUW6
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から10日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121W
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
フリーマウントシリンダ/複動・両ロッド CUWシリーズ CDUW6
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式:フランジ形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
...