183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
特価
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
889 税込978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
379 税込417
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)




リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)16 開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

S Series(SY7220) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)



リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

SY722 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)



P Series(PFM711) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-200Z) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)



1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)