カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,137)
  • メカニカル部品(378)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(45)
  • Panasonic(パナソニック)(4,524)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,029)
  • YAGEO(978)
  • VISHAY(781)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(695)
  • エスコ(637)
  • イトーキ(610)
  • 東芝ライテック(579)
  • ARCOL(OHMITE)(552)
  • RS PRO(529)
  • BOURNS(516)
  • マキテック(411)
  • ホンダ(404)
  • ニッサン(371)
  • アズワン(365)
  • ODELIC(オーデリック)(317)
  • KOA(304)
  • オーム電機(276)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,559)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w100」の検索結果

4,571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB Series(MB1W100Z) SMCMB Series(MB1W100Z)SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
6,298税込6,928
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC
669税込736特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMCポリウレタンチューブ (TIUB~)SMC(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
耐摩耗チューブ (TUZ~) SMC耐摩耗チューブ (TUZ~)SMC(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
ロングエルボユニオン KQB2W SMCロングエルボユニオン KQB2WSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
クロス KQ2TW ミリサイズ SMCクロス KQ2TW ミリサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズSMC
5,398税込5,938
1本(100m)
3日以内出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※ ※ポジティブリスト収載材料を使用・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃ 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
難燃性FR2層チューブ TRB SMC難燃性FR2層チューブ TRBSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
ロングエルボユニオン KQG2W SMCロングエルボユニオン KQG2WSMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ SMCポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズSMC
9,698税込10,668
1本(100m)
3日以内出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※ ※ポジティブリスト収載材料を使用・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃ 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
ハードポリウレタンチューブ  (TUH~) SMCハードポリウレタンチューブ (TUH~)SMC
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
使用流体空気材質ポリウレタン
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMCソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~) SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
ロングエルボユニオン (KRW~) SMCロングエルボユニオン (KRW~)SMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) ミリサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,298税込3,628
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングエルボユニオン (KGW~) SMCロングエルボユニオン (KGW~)SMC
9,998税込10,998
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途基本的にはエルボ ユニオンと同一に 使用。相違点は配管 を立体化して継手 の干渉を防止する 場合に使用。
難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS SMC難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRSSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
ISOシリンダ用パッキンセット SMCISOシリンダ用パッキンセットSMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGW~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGW~)SMC
10,980税込12,078
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
難燃性 FR2層ポリウレタンチューブ TRBU SMC難燃性 FR2層ポリウレタンチューブ TRBUSMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2W10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2W10SMC
5,498税込6,048
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rシール(S) シール剤付
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z)SMC
54,980税込60,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604W SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604WSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TUZ3220W) SMCT Series(TUZ3220W)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質特殊ポリウレタン乳白内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.2使用流体空気、水
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075W SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075WSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0 SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU0SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209W SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209WSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806W SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806WSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425W SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425WSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1(20℃)
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W10) SMCKQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W10)SMC
3,298税込3,628
1袋(5個)
3日以内出荷から16日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
...