カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ニッサン(78)
- ホンダ(60)
- CKD(55)
- 伊東電機(55)
- ノーブランド(54)
- スバル(49)
- MAZDA(マツダ)(26)
- エスコ(22)
- アルインコ(15)
- INAX(LIXIL)(15)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- ミニター(10)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(6)
- FPC(5)
- 富士インパルス(5)
- ニッセイ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「wa-20」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2WA20
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA20-~)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA20-~DZ~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA20-~DMZ~)
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA20
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA20)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA20
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
真空ユニット ZK2-L
SMC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
エアスライドテーブル (MXW-A~)
SMC¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA2~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から11日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA20TF
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)20軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA20TN
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGPWA
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA20TF)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA20)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNWA
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状W精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNWA
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状W精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個11日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段材質(アダプター)アルミ
ギア式エアチャック用ピストンアッセンブリ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
薄形シリンダ CQ2シリーズWA
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2WA80
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッドストローク(mm)75
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2WA63
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)30
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から14日以内出荷表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から10日以内出荷仕様(-) 取扱説明書表示単位(M) SI 単位固定リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 ~ 2配管方向(-) 背面配管