カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,794)
  • メカニカル部品(328)
  • はんだ関連・静電気対策用品(196)
  • 油圧機器・油圧ホース(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(51)
  • エスコ(14,539)
  • オカムラ(岡村製作所)(14,026)
  • 大阪魂(8,431)
  • ホンダ(5,984)
  • 三木プーリ(4,825)
  • コガネイ(4,377)
  • MAZDA(マツダ)(3,131)
  • RS PRO(2,552)
  • Kawasaki(2,212)
  • BIGM(丸山製作所)(2,107)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,906)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1,903)
  • スズキ(1,559)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,511)
  • 高田ベッド製作所(1,409)
  • メディアカバーマーケット(1,408)
  • 日野自動車(1,122)
  • KTM(1,053)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(137)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x1」の検索結果

関連キーワード
11,399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12X1 SMCM12X1SMC
179税込197
1個
9日以内出荷
M10X1 SMCM10X1SMC
109税込120
1個
9日以内出荷
M18X1 SMCM18X1SMC
939税込1,033
1個
9日以内出荷
M14X1 SMCM14X1SMC
239税込263
1個
9日以内出荷
その他(HC03-X1-63X~) SMCその他(HC03-X1-63X~)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
その他(9X7X1~) SMCその他(9X7X1~)SMC
29税込32
1個
9日以内出荷
その他(HC03-X1-40X~) SMCその他(HC03-X1-40X~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
その他(HC03-X1-1~) SMCその他(HC03-X1-1~)SMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
その他(HC03-X1-80X~) SMCその他(HC03-X1-80X~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
その他(HC03-X1-50X~) SMCその他(HC03-X1-50X~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
I Series(IDF-KPG135X1C) SMCI Series(IDF-KPG135X1C)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
IRV-X1 - パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型 SMCIRV-X1 - パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
オーダーメイド仕様パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型
I Series(IDF-KTUAR407C3/8X1/2) SMCI Series(IDF-KTUAR407C3/8X1/2)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズX1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズX1SMC
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
付属品ピストンパッキン1、ロッドパッキン1、ガスケット1、グリースパック(10g)1適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X01SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状異径ブランチユニオンワイ適合チューブ外径(inch)Φ1/8適合管継手d(inch)Φ5/32
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
その他(13~) SMCその他(13~)SMC
39税込43特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
真空パッド (ZP0~) SMC真空パッド (ZP0~)SMC
379税込417
1個
当日出荷から13日以内出荷
AS Series(AS2002) SMCAS Series(AS2002)SMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(11~) SMCその他(11~)SMC
19税込21
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZP2~) SMC真空パッド (ZP2~)SMC(1件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
真空パッド ZP2-B SMC真空パッド ZP2-BSMC
999税込1,099特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP50~) SMC真空パッド (ZP50~)SMC
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
88税込97特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)SMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
真空パッド (ZP3~) SMC真空パッド (ZP3~)SMC
459税込505
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
AS Series(AS2052) SMCAS Series(AS2052)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から13日以内出荷
AS Series(AS3002F) SMCAS Series(AS3002F)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
その他(19~) SMCその他(19~)SMC
39税込43
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZP40~) SMC真空パッド (ZP40~)SMC
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
M-5P SMCM-5PSMC
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
M-5J SMCM-5JSMC
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
関連キーワード
...
5x10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5x10