チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
シリーズ(1) SGH100
ポート数3
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数5
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数4
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数8
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
連数6
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
シール方式(-) メタルシール
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数10
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
連数7
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
シール方式(-) メタルシール
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数3
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数9
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
シール方式(-) メタルシール
連数1
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
関連キーワード
1
2
3
4
次へ