カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
- メカニカル部品(33)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(284)
- ホンダ(11)
- KITACO(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- VISHAY(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- NAKATAKI(6)
- 潤工社(5)
- TRUSCO(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- DID(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「yb-50」の検索結果
特価

CD Series(CDQ2YB50TF)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ Series(CQ2YB50TF)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷ストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YB50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB50
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド(C96YB50)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB50TF
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YB50TF
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CD Series(CDG1YB50TF)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS32NYB)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形モータ種類(NY) 取付形状Y
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NYB)
SMC¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から8日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)63モータ種類(NY) 取付形状Y
L Series(LEFS32LNYB)
SMC¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYB)
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)40モータ種類(NY) 取付形状Y
モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB50TF
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LNYB
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LNYB
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNYB
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NY) 取付形状Yオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NYB
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートモータ種類(NY) 取付形状Yオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NYB)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ種類(NY) 取付形状Y
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YB50TN)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YB50TF)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RNYB
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NY) 取付形状Yオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNYB
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y