CD Series(CDQ2YB50TF)

CD Series(CDQ2YB50TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36445447CDQ2YB50TF-10DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36445456CDQ2YB50TF-15DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)15
14,080
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36445465CDQ2YB50TF-20DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36445474CDQ2YB50TF-40DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36445483CDQ2YB50TF-40DCMZ(M) ロッド先端おねじ40
16,120
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36445492CDQ2YB50TF-50DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36445508CDQ2YB50TF-75DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)75
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36445517CDQ2YB50TF-75DCMZ(M) ロッド先端おねじ75
17,440
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする