CD Series(CDG1YB50TF)

CD Series(CDG1YB50TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33968768CDG1YB50TF-80Z80
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33968786CDG1YB50TF-150Z150
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33968795CDG1YB50TF-200Z200
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33968813CDG1YB50TF-250Z250
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33968752CDG1YB50TF-100100
¥15,680
取扱い終了
返品不可
33968777CDG1YB50TF-8080
¥15,680
取扱い終了
返品不可
33968804CDG1YB50TF-250250
¥19,310
取扱い終了
返品不可
33968822CDG1YB50TF-300300
¥20,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする