CQ Series(CQ2YB50)

CQ Series(CQ2YB50) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37862572CQ2YB50-10DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862588CQ2YB50-15DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)15
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862597CQ2YB50-20DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862606CQ2YB50-10DCMZ(M) ロッド先端おねじ10
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862615CQ2YB50-20DCMZ(M) ロッド先端おねじ20
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862624CQ2YB50-25DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
12,270
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862633CQ2YB50-25DCMZ(M) ロッド先端おねじ25
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862642CQ2YB50-30DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)30
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862658CQ2YB50-35DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)35
13,040
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862667CQ2YB50-40DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
13,200
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862676CQ2YB50-30DCMZ(M) ロッド先端おねじ30
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862685CQ2YB50-40DCMZ(M) ロッド先端おねじ40
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862694CQ2YB50-50DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862703CQ2YB50-50DCMZ(M) ロッド先端おねじ50
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862712CQ2YB50-75DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)75
15,240
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862728CQ2YB50-75DCMZ(M) ロッド先端おねじ75
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862737CQ2YB50-100DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)100
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862746CQ2YB50-100DCMZ(M) ロッド先端おねじ100
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする