SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB50TF
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22117166
CDG1YB50TF-1160Z
CADデータダウンロード
1160
¥
42,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22117175
CDG1YB50TF-860Z
CADデータダウンロード
860
¥
35,040
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください