耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ロッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無あり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
形式片ロッド
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
取付支持金具1山クレビス形
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)350
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)175
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)90
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)90
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)10
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)175
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)1000
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)55
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) オプションなし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ