カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(290)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • UDトラックス(72)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(28)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • 日野自動車(19)
  • TOSTEM(LIXIL)(16)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(14)
  • NAKANO(12)
  • ホンダ(10)
  • NSK(日本精工)(9)
  • KITO(キトー)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 河村電器産業(9)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(9)
  • NAKATAKI(9)
  • KYOCERA AVX(8)
  • 内外電機(7)
  • 扶桑精機(7)
  • Kawasaki(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z201」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CDMSB SMCCDMSBSMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2KBZ20) SMCCM Series(CM2KBZ20)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
倍力シリンダ (MGZ2~) SMC倍力シリンダ (MGZ2~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
CM Series(CM2BZ20) SMCCM Series(CM2BZ20)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から32日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
リニアガイド付薄形シリンダ MXZシリーズ MXZ20 SMCリニアガイド付薄形シリンダ MXZシリーズ MXZ20SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形) CM2BZ SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2BZSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2USMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2BZ-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2BZ-ZSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカット基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2UZ20) SMCCM Series(CM2UZ20)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMCMXZ - リニアガイド付薄形シリンダSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
作動方式複動形
CM Series(CM2FZ20) SMCCM Series(CM2FZ20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2FZ-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2FZ-ZSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカットロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2BZ20 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2BZ20SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
スムースシリンダ CM2Y-Zシリーズ SMCスムースシリンダ CM2Y-ZシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動ねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2UZ-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2UZ-ZSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/ボスカットロッド側トラニオン形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KFZ20) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KFZ20)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20-15~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ20SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ20) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ20)SMC
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
10 Series(10-CM2) SMC10 Series(10-CM2)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YUZ20) SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YUZ20)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/ショートタイプ CDM3U SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3USMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)SMC
7,227税込7,950
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3FZ20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3FZ20SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3BZ20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3BZ20)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3BZ SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3BZSMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3UZ20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3UZ20SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2BZ-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2BZ-ZSMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカット基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ