カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(1,719)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- MAZDA(マツダ)(10)
- メディアカバーマーケット(4)
- エスコ(3)
- 泰和電気工業(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- アルスコーポレーション(3)
- リケン(2)
- EXEDY(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- CRECOTE(2)
- PROST's(2)
- イスカル(1)
- 岡崎精工(1)
- 京セラ(1)
- 三桂製作所(1)
- BAN-ZI(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「zd-04」の検索結果

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD04
SMC¥13,980税込¥15,3781袋(10個)9日以内出荷形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ3/8
倍力シリンダ (MGZ-~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から9日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷切替方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9340
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径1/2 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140T
SMC¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140R
SMC¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準
S Series(SY9340T)
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9240T
SMC¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9340R
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1袋(5個)ほか3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)