5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140T

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140T - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20403557SY9140T-5GZE-03(03) 3/8 サブプレート付(G) グロメット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403566SY9140T-5GZE-04(04) 1/2 サブプレート付(G) グロメット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403575SY9140T-5LZD-04(04) 1/2 サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする