曜日別特売

S Series(SY9340T)

S Series(SY9340T) - SMCS Series(SY9340T) - SMCS Series(SY9340T) - SMCS Series(SY9340T) - SMCS Series(SY9340T) - SMCS Series(SY9340T) - SMCS Series(SY9340T) - SMCS Series(SY9340T) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
パイロット方式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43305815SY9340T-5LOZ(5) DC24V--(LO) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロット
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305824SY9340T-5LOZE(5) DC24V--(LO) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロット
¥15,510
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305833SY9340T-5LOZ-Q(5) DC24V--(LO) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロット
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305842SY9340T-5MOZ-03(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(MO) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305858SY9340T-6MZD-04(6) DC12V(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(M) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305867SY9340T-5MZ-04(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(M) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305876SY9340T-5MZE-03(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(M) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm
¥17,770
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305885SY9340T-5LZE-03(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm
¥17,770
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305894SY9340T-5HZ-04(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(H) グロメット(-) 内部パイロットmm
¥17,770
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする