カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zl6h04」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMC

    ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V出力点数1保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付きRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部省エネ機能付真空用圧力スイッチ
  • 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き検出方法真空用圧力スイッチRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm
  • 多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ
  • 多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応真空用圧力スイッチ
真空機器カテゴリ