46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
電源(V)単相100(50/60Hz)15A 消費電力(W)(50/60Hz)105/106 コンセント形状接地形2極 15A 125V 内寸(mm)420×335×297 付属品バスケット×2個、鍵×2本 内容積(L)42(有効) 外寸法(mm)500×452(482)×690
1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途要冷蔵の飲料・食品保管 電源(V)単相100 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R1234yf
1台(1台)
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
外寸法(mm)500×450×1430 温度範囲(℃)2~15(マイコン制御) 電源(V)単相100、150/162W(50/60Hz) 庫内寸法(mm)420×285×897 コンセント形状接地形2極15A 125V
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使い勝手の良い左開きドアを採用した低温インキュベーターです。 高精度マイコンによるプログラム運転が行えます。1~8ステップの温度・時間を記録させることが可能です。また、最大8ステップを2パターン設定登録できます。密閉性の高い測定孔付で、省エネ性に優れています。
付属品棚板×2、遮光板 質量(kg)40 使用温度範囲(℃)-15~50 電源AC100V・50/60Hz・10A 方式強制循環式 内寸法(mm)400×335×370 内容積(L)50 安全装置マイコン自動警報装置(高温警報・低温警報) 冷凍機85W 外寸法(mm)483×554×690 ヒーター容量(W)120 冷媒HFC-134a 運転モード1~8ステップ、最大99回くり返し、最大8ステップを2パターン登録可能
1個
298,800 税込328,680
14日以内出荷

FEクリーン水(給排水接続型) フクシマガリレイ 動画あり
用途食材・器具の殺菌・洗浄 仕様●生成水:pH7.5以上●生成能力:40ppm 12.5リットル/80ppm 6.3リットル/100ppm 5.0リットル/200ppm 2.5リットルL/min 質量(kg)10 外形寸法(mm)250×210×320 電源(V)単相100 消費電力(W)250/260
1台(1台)
729,800 税込802,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクシマガリレイ低温乾燥庫(食品用)
用途食品の乾燥加工(干物加工) 仕様●使用温度帯:乾燥運転3~10℃ 保冷運転3℃固定●収容能力:棚網(W468×D454mm)7段●霜取り時消費電力(50/60Hz):527/630W 質量(kg)95 外形寸法(mm)770×800×890 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:905/918 関連資料仕様図(0.05MB)
1台(1台)
1,298,000 税込1,427,800
6日以内出荷

用途冷蔵、冷凍、保温輸送 質量(kg)36.5 電源DC12-24V(9A)/AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃)-20~+38 バッテリー容量(Ah)20.3 冷媒R134a 関連資料簡易マニュアル(0.41MB)
1台(1台)
589,800 税込648,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクシマガリレイキュウブアイス製氷機
形状キューブアイス 寸法(mm)氷:約28×28×32 質量(kg)37 外形寸法(mm)1200×600×800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×450×800 電源(単相/V)100 消費電力(W)(50/60Hz)155/175 貯氷量(kg)通常=約13.5、自然落下時=約8.5 製氷能力室温20℃・水温15℃の場合=27/30kg/日、室温30℃・水温25℃の場合=23/26kg/日 消費水量(m3/日)室温20℃水温15℃=0.06/0.07
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

質量(kg)70 外形寸法(mm)1200×600×800 内容積(L)冷蔵239 電源(単相/V)100 消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:155/155、霜取り時:248/248 冷媒R-134a 冷媒封入量(g)220 年間消費電力量(kWh/年)860 省エネ基準達成率(%)156
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
付属品バスケット×2個、鍵×2本 材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板 質量(kg)27 消費電力(W)107/110(50/60Hz) 電源単相100V 50/60Hz 15A コンセント形状接地形2極 15A 125V 内寸法(mm)420×335×297 内容積(L)42 電源コード(m)3 設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃ 外寸法(mm)500×452(482)×690 冷媒R1234yf(ノンフロン) 床面積(m2)最少12 アズワン品番2-6979-21
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

フクシマガリレイ薬用冷蔵ショーケース
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。 高さ(mm)1917 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2.3 冷却能力(℃)2~14
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8561 質量(kg)45 高さ(mm)770 奥行(mm)520 間口(mm)480 電源(V)単相100 有効内容量(L)37 消費電力(W)(50/60Hz)216/214 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
14日以内出荷

フクシマガリレイメディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8552 質量(kg)45 高さ(mm)717 奥行(mm)513 間口(mm)483 電源(V)単相100 有効内容量(L)38 消費電力(W)(50/60Hz)220/200 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
54日以内出荷

フクシマガリレイメディカルフリーザ
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。上開きのチェストタイプです。
付属品スノコ網 鍵 性能冷却:-15~-40℃ 質量(kg)45 消費電力(W)216/214 電源AC100V 50/60Hz 10A 内容量(L)37 外寸(mm)480×520×770 内寸(mm)340×310×345 安全装置庫内温度異常時警報 温度調節5℃単位 マイコン制御 冷媒R-404A
1個(1個)
239,800 税込263,780
14日以内出荷

ノンフロン製氷機(キューブアイス) フクシマガリレイ 動画あり
用途飲料用/氷のう用/熱中症対策 備考ノンフロン冷媒 電源(V)単相100 冷媒(冷蔵室)R1234yf
1台(1台)
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

QXF-006SFSV2 ブラストチラー6型(タテ差し) フクシマガリレイ 動画あり
1/1ホテルパン6枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結 仕様●1/1ホテルパン収納枚数:6枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):636/636 質量(kg)180 外形寸法(mm)770×880×1465 電源(V)三相200 内容積(L)冷凍145 消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1310/1450 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A 冷媒封入量(g)2200 関連資料仕様図(0.08MB)
1台(1台)
1,798,000 税込1,977,800
6日以内出荷

QXF-012SFSV2 ブラストチラー12型(ヨコ差し) フクシマガリレイ 動画あり
1/1ホテルパン12枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結 仕様●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1249/1249 質量(kg)225 外形寸法(mm)770×880×1882 電源(V)三相200 内容積(L)冷凍240 消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1765/1875 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A 冷媒封入量(g)3200 関連資料仕様図(0.18MB)
1台(1台)
2,598,000 税込2,857,800
6日以内出荷

QXF-005SFLT ブラストチラー100V フクシマガリレイ 動画あり
フクシマガリレイブラストチラー100V
1/1ホテルパンorフランス天板5枚仕様。芯温計はオプションです。
用途食品の加熱調理後の急速冷却 仕様霜取り時消費電力(50/60Hz):520/520 質量(kg)120 外形寸法(mm)750×750×850 電源(V)単相100 内容積(L)111 消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:811/811 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R-448A 冷媒封入量(g)1000 関連資料仕様図(0.11MB)
1台(1台)
1,198,000 税込1,317,800
6日以内出荷

用途ワイン保管用 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R-448A 省エネ基準達成率(%)トップランナー対象外機器
1台(1台)
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20袋)
18,980 税込20,498
7日以内出荷

放熱板を内部に収納しており、結露を防止します。
消費電力100W 仕様バスケット付 材質外装/鋼板、扉/ABS樹脂 質量(kg)48kg 電源100V 50/60Hz 機能(冷却性能)-18℃ 外寸法(mm)519×600×1040 アズワン品番8-4583-02
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷


フクシマガリレイ小型薬用保冷庫
横幅500mmで狭いスペースに設置が可能な小型の薬用保冷庫です。温度分布・変動幅2℃以内の高精度制御を行えるHCモードと、2~25℃と設定可能な温度範囲が広いECモードの、2つの運転モードを備えています。外気低温時には保温ヒーターで薬品の凍結を防止します。鍵にはキー番号があり、個体毎に別の鍵で管理できます。
付属品バスケット×2 鍵 性能冷却:ECモード:2~25℃ HCモード:3~5℃ 質量(kg)27 消費電力(W)冷却時:107/110 保温時:45/45(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 15A 内容量(L)42 外寸(mm)500×452×690 内寸(mm)420×335×297 安全装置高温・低温警報 ドア警報等 温度表示デジタル表示 温度制御マイコン制御 冷媒R1234yf
1台(1台)
159,800 税込175,780
14日以内出荷

QXF-012SFLV2 ブラストチラー12型(タテ差し) フクシマガリレイ 動画あり
1/1ホテルパン12枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結 仕様●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1252/1252 質量(kg)230 外形寸法(mm)840×880×1882 電源(V)三相200 内容積(L)冷凍230 消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1765/1875 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A 冷媒封入量(g)3200 関連資料仕様図(0.09MB)
1台(1台)
2,598,000 税込2,857,800
6日以内出荷

QXC-012SFLV2 ブラストチラー12型(タテ差し・自動洗浄機能付き) フクシマガリレイ 動画あり
1/1ホテルパン12枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結 仕様●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1272/1272 質量(kg)250 外形寸法(mm)840×880×2062 電源(V)三相200 内容積(L)冷凍286 消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1785/1895 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A 冷媒封入量(g)3200 関連資料仕様図(0.09MB)
1台(1台)
2,998,000 税込3,297,800
6日以内出荷

用途冷蔵、冷凍、保温輸送 質量(kg)25 電源DC12-24V(9A) 設定温度(℃)-20~+38 冷媒R134a 関連資料簡易マニュアル(0.41MB)
1台(1台)
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクシマガリレイ洗剤 食洗機U50用 10L
食器洗浄機U50専用洗剤 香りはきつくなく、強力な洗浄力を誇る液体洗剤です。 漂白成分やリン酸は含みません。
仕様●内容量:10L●成分:ケイ酸塩、カルボン酸塩●性状:液体(アルカリ性) アズワン品番67-6654-08
1本(10L)
8,998 税込9,898
9日以内出荷

食器洗浄機U50専用リンス剤 素早い乾燥で食器や器具類を美しく仕上げます。
仕様●内容量:5L×2本●性状:液体 アズワン品番67-6654-09
1ケース(2本×5L)
39,980 税込43,978
9日以内出荷

鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
仕様●消費電力(50/60Hz):220/200W●霜取方式:手動 材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板 質量(kg)45 外形寸法(mm)483×513×717 容量(L)38 電源(V)AC100 50/60Hz 10A コンセント形状3Pプラグ 電源コード(m)約3 温度制御方式マイコン制御 設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃) 冷媒HFC-404A 圧縮機公称出力300W 庫内寸法(mm)340×345×310 サービス分類レンタル
1台
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フクシマガリレイ冷凍庫
放熱板を内部に収納しており、結露を防止します。
アズワン品番8-4583-11
1台
85,980 税込94,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全バスケット同一サイズなので、優れた収納性を発揮します。壁面冷却により安定した庫内温度を実現します。4輪自在キャスターにより、移動も楽々です。偏芯軸によるオートクローズ扉を採用しています。ドアセンサー標準装備です。
用途サンプルの保管・品質管理に。 高さ(mm)1795 間口(mm)820 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷却能力(℃)-30~-20
1台
369,800 税込406,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクシマガリレイ超低温フリーザー
安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
用途ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。 電源コード(m)3 冷却能力(℃)-85
1台
1,298,000 税込1,427,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フクシマガリレイメディカルフリーザ
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。
付属品棚カゴ×2 鍵 性能冷却:-15~-40℃ 質量(kg)45 消費電力(W)220/200 電源AC100V 50/60Hz 10A 内容量(L)38 外寸(mm)483×513×717 内寸(mm)340×345×310 安全装置庫内温度異常時警報 温度調節5℃単位 マイコン制御 冷媒R-404A
1個(1個)
239,800 税込263,780
14日以内出荷

FEクリーン水(簡易設置型) フクシマガリレイ 動画あり
1台(1台)
369,800 税込406,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途要冷蔵の飲料・食品保管 電源(V)単相100 冷媒冷蔵室/冷凍室:R1234yf
1台(1台)
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラストチラー6型(ヨコ差し) フクシマガリレイ 動画あり
1/1ホテルパン6枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結 仕様●1/1ホテルパン収納枚数:6枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):636/636 電源(V)三相200 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A
1台(1台)
1,498,000 税込1,647,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台(1台)
389,800 税込428,780
6日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)