GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。氷の取り出し口が高く、省スペース設計のバーチカルタイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。高さ800mmのアンダーカウンタータイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
付属品バスケット×2個、鍵×2本
材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板
質量(kg)27
消費電力(W)107/110(50/60Hz)
電源単相100V 50/60Hz 15A
コンセント形状接地形2極 15A 125V
内寸法(mm)420×335×297
内容積(L)42
電源コード(m)3
設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃
外寸法(mm)500×452(482)×690
冷媒R1234yf(ノンフロン)
床面積(m2)最少12
アズワン品番2-6979-21
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
用途要冷蔵の飲料・食品保管
電源(V)単相100
冷媒(冷蔵室/冷凍室)R1234yf
用途要冷蔵の飲料・食品保管
電源(V)単相100
冷媒冷蔵室/冷凍室:R1234yf
横幅500mmで狭いスペースに設置が可能な小型の薬用保冷庫です。温度分布・変動幅2℃以内の高精度制御を行えるHCモードと、2~25℃と設定可能な温度範囲が広いECモードの、2つの運転モードを備えています。外気低温時には保温ヒーターで薬品の凍結を防止します。鍵にはキー番号があり、個体毎に別の鍵で管理できます。
付属品バスケット×2 鍵
性能冷却:ECモード:2~25℃ HCモード:3~5℃
質量(kg)27
消費電力(W)冷却時:107/110 保温時:45/45(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)42
外寸(mm)500×452×690
内寸(mm)420×335×297
安全装置高温・低温警報 ドア警報等
温度表示デジタル表示
温度制御マイコン制御
冷媒R1234yf
1台(1台)
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
フクシマガリレイの製氷機は、業務用として高い品質と信頼性を誇る製品です。精密な製氷技術を駆使し、均一でクリアな氷を効率的に製造し、飲食店やホテル、医療機関など、さまざまな業種に導入されています。氷の種類ごとに、多様な商品ラインナップを揃えており、設置場所や使用目的に応じた最適な製品を選ぶことができます。
用途飲料用/水産品冷却
電源(V)単相100
冷媒R1234yf
冷媒封入量(g)120
製氷能力(室温20℃水温15℃)93/103kg/日、(室温30℃水温25℃)76/83kg/日
消費水量(m3/日)(室温20℃水温15℃)約0.10/0.11、(室温30℃水温25℃)約0.08/0.09
フクシマガリレイの製氷機は、業務用として高い品質と信頼性を誇る製品です。精密な製氷技術を駆使し、均一でクリアな氷を効率的に製造し、飲食店やホテル、医療機関など、さまざまな業種に導入されています。氷の種類ごとに、多様な商品ラインナップを揃えており、設置場所や使用目的に応じた最適な製品を選ぶことができます。
用途飲料用/氷のう用/熱中症対策
電源(V)単相100
冷媒R1234yf
用途飲料用/氷のう用/熱中症対策
備考ノンフロン冷媒
電源(V)単相100
冷媒(冷蔵室)R1234yf
フクシマガリレイの製氷機は、業務用として高い品質と信頼性を誇る製品です。精密な製氷技術を駆使し、均一でクリアな氷を効率的に製造し、飲食店やホテル、医療機関など、さまざまな業種に導入されています。氷の種類ごとに、多様な商品ラインナップを揃えており、設置場所や使用目的に応じた最適な製品を選ぶことができます。
用途飲料用/水産品冷却
電源(V)単相100
冷媒R1234yf
冷媒封入量(g)120
製氷能力(室温20℃水温15℃)110/120kg/日、(室温30℃水温25℃)89/98kg/日
消費水量(m3/日)(室温20℃水温15℃)約0.11/0.12、(室温30℃水温25℃)約0.09/0.10
関連キーワード