809件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。 形状 ブラック 直径(Φmm)25×250
1パック(4個)
899 税込989
当日出荷

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 形状楕円 キャメルブラウン
1パック(8個)
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。 適合(脚形状)長方
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転式のハンドルでボルトの早回し作業ができ、作業効率が向上します。 8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。
用途フックボルトの締め・緩めに。 材質一般構造用鋼(SS400) 全長(mm)170
1丁
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.37mmの他機種ハンドルに対応しています。 六角軸全てのビットが使えるようになるエクステンションホルダーです。 ホルダー部をスライドしてビットをロックすることにより安全に作業ができます。 ビット溝の有無、溝位置8mm・12mm、なんでも使用可能です。
トラスコ品番363-3838 セット内容凸6.35mm×凹6.35mm 適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット 材質ビット類:クロームバナジウム、その他:ステンレス・アルミニウム 差込角(mm)6.35 ビット二面幅(mm)6.35 マグネットあり
1個
669 税込736
当日出荷

取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 締める・ゆるめるは背面の赤レバーの切換えだけの簡単操作です。 手が当たって回せない、狭いドライバーが入らない、そんな時に大変便利なコンパクトタイプのラチェットドライバーです。 別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズが出来ます。 手の中に納まる超小型サイズです。 ドッグタグ式のキーホルダーもついています。
付属品ドッグタグ式キーホルダー トラスコ品番363-3836 セット内容+2ビット付 材質ハンドル部:カーボンスチール・ナイロン、ビット類:クロームバナジウム 差込角(mm)6.35 ビット二面幅(mm)6.35 マグネットあり
1個
649 税込714
当日出荷

ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。 材質真鍮 長さ(mm)1000 許容荷重(kg)5 シリーズ壁付け用対応 ワイヤー径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)1 仕上クローム
1個
549 税込604
欠品中

ガラスやアクリル板などに使用する蝶番。板厚3~5ミリ用。インセット用(側板の内側に扉が収まるタイプ)。
材質 ブラック 板厚(mm)3~5
1パック(2個)
549 税込604
当日出荷

扉の下にはさんで、扉が開いた状態を保持します。 ゴムの特性を生かして柔らかくドアにフィットしやすい構造です。通風などに便利です。 マグネット内蔵なので使用しない際はドアにくっつけておくことが可能です。
用途ドアにフィットしやすいドアストッパー 材質エラストマーラバー
1個
999 税込1,099
当日出荷

ふすまに使用する引手。
用途ふすまに使用する引手 材質ステンレス鋼SUS430 幅(mm)58 全長(mm)58 ヘアライン 奥行(mm)8 呼び寸法(mm)58
1個
439 税込483
当日出荷

ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手 サイズ180 材質ステンレス鋼SUS304 幅(mm)42 全長(mm)180 奥行(mm)14 取付ねじ皿木ネジ2×16mm
1個
599 税込659
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手 サイズ150 材質ステンレス鋼SUS304 幅(mm)36 全長(mm)150 奥行(mm)11.5 取付ねじ皿木ネジ2×16mm
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手 サイズ120 材質ステンレス鋼SUS304 幅(mm)31 全長(mm)120 奥行(mm)11 取付ねじ皿木ネジ2×16mm
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手 材質黄銅鋳物 全長(mm)60 幅(mm)18 奥行(mm)15 取付ねじ木ネジ2.7×16mm 取手取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手 材質黄銅 全長(mm)105 幅(mm)24 奥行(mm)28.5 取付ねじ木ネジ3.5×20mm 取手取手
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板 材質ステンレス鋼SUS304 全長(mm)300 幅(mm)75 ヘアライン 奥行(mm)2 取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm 取手取手
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル 幅(mm)30 ホワイトアッシュ 奥行(mm)80 取付ねじ皿ネジM6×70mm 取手取手 ドア厚(mm)35~45
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のあるトイレットペーパーホルダー。 棚板等の下に取り付けるタイプです。
材質ステンレス+亜鉛 幅(mm)150 高さ(mm)50 材質(本体)ステンレス+亜鉛 奥行(mm)86.5 取付ねじ皿タッピンネジ4×16 収納数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×86.5×50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途開き小窓 材質黄銅 サテンクローム 勝手 取付ねじ皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

用途開き小窓 材質黄銅 サテンクローム 勝手 取付ねじ皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm 吊元右勝手
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング パネル厚(mm)36~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ラバトリーブース用の物入れ取手です。
用途ラバトリーブース物入取手 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:ナイロン 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 取手取手
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。
用途ラバトリーブース内開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

BEST(金物)PC鏡止め
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 材質ポリエチレン
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷

回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。 ヘアライン 取手全回転取手
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。座付タイプなので元々開いている穴を隠して新たに取付ができます。
用途家具に取り付ける取手。 取手取手
1個
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BEST(金物)381 つまみ
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本 サテンゴールド 種類つまみ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.5×24.5×22
1個
599 税込659
当日出荷

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。 形状 ブラック
1パック(8個)
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の移動をスムーズに。家具の底に貼るだけで簡単に使用できます。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。 形状楕円 直径(Φmm)22×58
1パック(4個)
389 税込428
当日出荷

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。 適合(脚形状)楕円
1パック(4個)ほか
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木製親子開内装ドア 材質ステンレス鋼 寸法(mm)300 取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm 受/皿木ネジ2.7×16mm
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

BEST(金物)ストライク
用途スライドボルトのストライク 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
869 税込956
当日出荷

キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
付属品皿木ネジ2.7×16mm 材質【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛 仕上【パイプ】鏡面【受金具】クローム
1個
839 税込923
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが付属したコンプリート仕様です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 締める・ゆるめるは赤レバーの切換えで簡単操作。 ドッグタグ式のキーホルダー付きです。 取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズも出来ます。
付属品ドッグタグ式キーホルダー トラスコ品番363-3840 セット内容ラチェットハンドル凹6.35mm、ドライバービット:-6, +1, +2、六角レンチビット:H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5、ソケットアダプター凸6.35mm、ソケット:6・7・8・9・10・12(mm) 材質ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン、ビット類:クロームバナジウム、ソケット:カーボンスチール 差込角(mm)6.35 ビット二面幅(mm)6.35 マグネットあり 入数16点
1個
999 税込1,099
当日出荷

頭部のボタンを押すとロックが解除され、ソケットを簡単に脱着することができるワンタッチリリース式を採用しています。 メンテナンス時や油などで滑りやすい時に便利なツールです。 6.35mm角と9.5mm角の各差込角に対応した2シリーズからお選びいただけます。
用途ハンドルの短いショートタイプで各種ソケットを接続してボルト・ナットの締め緩めに。 歯数72
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先に切れ味バツグンの「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体にレーザーで溶着したバイメタル素材のブレードです。 強靭で、耐久性のあるブレードで、万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材を使用しています。 固定フレーム・マイティフレーム・ハンディフレーム・パイプフレームなど、別売りの金切鋸にご使用ください。
用途鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断に。 トラスコ品番407-3303 セット内容替刃2本入り 材質刃部:HSSバイメタル 全長(mm)250、替刃:250 山数24
1個
699 税込769
当日出荷

トイレブース内の小物置き。ドアの錠部分に小物置きを設置することで携帯電話や財布等の忘れ物を軽減させます。触れる樹脂部分には安心の抗菌加工を施してあります。
用途ラバトリーブース内の小物置き 材質ステンレス鋼SUS304、スチレン系ゴム シルバー 寸法(cm)6.76×10.6×9.26 耐荷重(g)500
1個
3,798 税込4,178
欠品中