引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
材質アルミニウム
高さ(mm)38
幅(mm)120
色ステンカラー
奥行(mm)22
寸法L(mm)120
取付ねじ皿タッピンネジ4×14mm
取手取手
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1502N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)2000まで
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。
No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1500N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)2000まで
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。
No1401N、1501の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1501N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)312
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
開き角度(度)ドア/100以内
適合ドア高さ(mm)2000まで
適合ドア幅(mm)601~900
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
受座13ミリのタイプです。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1502N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)2000まで
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。
戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。
No1404N、1504の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1504N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)2000まで
ラバトリーブース内開き・外開き兼用表示付ボルトです。無機抗菌剤入りなので、雑菌の発生を抑えます。ひょうたん型で操作がしやすいデザインです。専用ストライクと非常解キーが付いています。
用途ラバトリーブース
材質アルミダイカスト+樹脂
取付ねじストライク:皿タッピンネジ4×30mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
材質 本体:アルミニウム、ゴム:クロロプレンゴム(白)。付属ネジ:皿タッピンネジ4×35mm
長さ(mm)20
幅(mm)20
色シルバー
材質 ハンドル:天然木、ブラケット:アルミニウム。扉厚:30~42mm。付属ネジ:皿小ネジM6×80mm
用途開きドア、引戸
長さ(mm)61
幅(mm)25
色ゴールド
高さ(mm)450
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
材質 本体:アルミニウム、アーム:ステンレス綱SUS304。仕上 本体:シルバー、アーム:ホーニング。付属ネジ 丸木ネジ:3.5×25mm、皿木ネジ:3.5×25mm、皿タッピンネジ4×20mm。適用ドア:木製フラッシュドア:W400~600mm、ドア上部すき間:3.5mm以上
用途物入れ・家具のストッパー
長さ(mm)250
幅(mm)50
高さ(mm)5
仕上ホーニング
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
関連キーワード