カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 梱包用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ウェルコムデザイン
  • モノタロウ(7)
  • unitech(24)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • サンワサプライ(15)
  • SMC(11)
  • エフケイシステム(11)
  • RG(レーシングギア)(10)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(9)
  • SPARKFUN(9)
  • 明治機械製作所(8)
  • DELTA(デルタ)(7)
  • アイメックス(7)
  • Seabass Link(7)
  • 長谷川工業(4)
  • PIAA(4)
  • カーメイト(4)
  • BLACK BOX(4)
  • サンワダイレクト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid d2」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガン型2Dコードリーダ USB ウェルコムデザインガン型2Dコードリーダ USBウェルコムデザイン
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
仕様●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2m●本体サイズ(D):105mm●本体サイズ(H):153mm●本体サイズ(W):60mm●読取センサー:CMOS エリアセンサ( 最大100fps)●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない付属品USBインターフェイスケーブル本体質量(g)112分解能1次元バーコード:0.1mm 2次元コード: 0.169mm光源電球色LEDインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB ウェルコムデザインL-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USBウェルコムデザイン
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
仕様●読取距離:最大559mm●読取速度:120fps●本体サイズ(H):153mm●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●読取センサー:CMOSエリアセンサ●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2.0m●本体サイズ(D):105mm●環境自己主張マーク:なし●本体サイズ(W):60mm●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code付属品インターフェイスケーブル本体質量(g)115コネクタ形状USB-A プラグ分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
L-46XS 2Dコードリーダー OCR3.0 白 USB ウェルコムデザインL-46XS 2Dコードリーダー OCR3.0 白 USBウェルコムデザイン
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
【OCR3.0対応モデル:OCR-A/Bフォントの読取りに加えてMS明朝・MSゴシックなどの一般的なフォントにも対応】L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
仕様●読取速度:120fps●読取センサー:CMOSエリアセンサ●ケーブル長:2.0m●PCS値:0.2 以上●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取距離:最大559mm●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code付属品インターフェイスケーブル寸法H(mm)153本体質量(g)115寸法D(mm)105コネクタ形状USB-A プラグ寸法W(mm)60分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
AirScan Finger ジャケットリーダセット ウェルコムデザインAirScan Finger ジャケットリーダセットウェルコムデザイン
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)、本体(バッテリ付)、USBケーブルメモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
AIRSCAN JACKET ジャケットリーダ ウェルコムデザインAIRSCAN JACKET ジャケットリーダウェルコムデザイン
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション ●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●ESD:±8KV(気中)、±4KV(接触)●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●アーム伸縮:137~173mm●推奨スマホサイズ:138.4~170mm、厚み11mm以内質量(g)スキャナ:144、充電クレードル:131温度(℃)0~50(動作時)、-20~60(待機時)湿度(%RH)動作時:10~90(結露なきこと)、待機時:10~90(結露なきこと)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh同梱部品AirScan Jacket 2Dモデル本体(黒)メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)260(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)約4(DC5V/1A)動作時間約9時間@1スキャン/5秒・満充電トリガースキャンキー×3コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
AIRSCAN JACKET ジャケットリーダセット ウェルコムデザインAIRSCAN JACKET ジャケットリーダセットウェルコムデザイン
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション ●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●ESD:±8KV(気中)、±4KV(接触)●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●アーム伸縮:137~173mm●推奨スマホサイズ:138.4~170mm、厚み11mm以内質量(g)スキャナ:144、充電クレードル:131温度(℃)0~50(動作時)、-20~60(待機時)湿度(%RH)動作時:10~90(結露なきこと)、待機時:10~90(結露なきこと)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh同梱部品AirScan Jacket 2Dモデル本体(黒)、充電クレードル(黒)セットメモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)260(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)約4(DC5V/1A)動作時間約9時間@1スキャン/5秒・満充電トリガースキャンキー×3コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
AirScan Finger コードレスリーダセット ウェルコムデザインAirScan Finger コードレスリーダセットウェルコムデザイン
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)/ 充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードルメモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
AirScan Finger コードレスリーダキャンペーンセット ウェルコムデザインAirScan Finger コードレスリーダキャンペーンセットウェルコムデザイン
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
【発売キャンペーンセット】性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh同梱部品発売キャンペーンセット:AirScan Finger 2Dモデル本体(黒)/充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードルメモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
AirScan Finger コードレスリーダセット 予備バッテリパック付 ウェルコムデザインAirScan Finger コードレスリーダセット 予備バッテリパック付ウェルコムデザイン
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル+予備充電池パック1個) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)/ 充電クレードル(黒)セット+ 予備バッテリパック1個、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードルメモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
AirScan Finger コードレスリーダキャンペーンセット 予備バッテリパック付 ウェルコムデザインAirScan Finger コードレスリーダキャンペーンセット 予備バッテリパック付ウェルコムデザイン
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
【発売キャンペーンセット】性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル+予備充電池パック1個) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh同梱部品発売キャンペーンセット:AirScan Finger 2Dモデル本体(黒)/充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル、+予備バッテリパック1個メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
Xenon Ultra 1960GHD USBセット ウェルコムデザインXenon Ultra 1960GHD USBセットウェルコムデザイン
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。有線USBセット。1960GHD-2USB
仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない付属品USBケーブル電源4.75~5.25 VDC本体質量(g)147コネクタ形状USB-A消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
Xenon Ultra 1960HHD HC USBセット ウェルコムデザインXenon Ultra 1960HHD HC USBセットウェルコムデザイン
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ヘルスケア・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。有線USBセット。1960HHD5-5USB-A
仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない付属品USBケーブル電源4.75~5.25 VDC本体質量(g)147コネクタ形状USB-A消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
Xenon Ultra 1962HHD コードレス HC USBセット ウェルコムデザインXenon Ultra 1962HHD コードレス HC USBセットウェルコムデザイン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレスヘルスケア・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線USBセット。1962HHD5-5USB-5-J
仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合付属品クレードル、充電池パック、USBケーブル電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247コネクタ形状USB-A消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
Xenon Ultra 1962GHD コードレス USBセット ウェルコムデザインXenon Ultra 1962GHD コードレス USBセットウェルコムデザイン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレス・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線USBセット。1962GHD-2USB-5-J
仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合付属品クレードル、充電池パック、USBケーブル電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247コネクタ形状USB-A消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応