diBar取扱い終了
小型軽量なmicroUSB接続二次元コードスキャナ。読み取り確認のLEDに、広角照射高輝度青色LEDインジケーターVBI(TM)を採用。VBI=Visual Brightness Indicator。医療/介護施設での利用に抗菌ボディ。GS1-128規格の医療用バーコードにも対応。タブレットPC、スマートフォンなどの画面に表示されたコードの読み取りも可能。アプリで発行されたクーポンQRコードもらくらく読み取り。上部のくぼみに親指を乗せると、人差し指は自然にトリガー位置へ。読取データの指定位置にキャラクタを挿入、指定位置のデータを削除するなど、フレキシブルな編集が可能なデータフォーマット編集機能搭載。HID POS対応によりPOSレジ用スキャナとしても最適。タブレットやスマートフォンのmicroUSBコネクタ(OTG対応)に接続可能
用途流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様移動読取:100cm/秒迄(UPC100%、最適なフォーカス位置にて)付属品microUSBケーブル適合規格FCC、CE Class B、VCCIセンサーCMOS 640×480ピクセル分解能(1D) 0.1mm(2D) 0.127mm保護等級IP40相当読取(mm)35(窓幅)消費電流(mA)USB: 210(動作時)、USB: 2.5(スタンバイ時)コード(1D)JAN/EAN/UPC、コード39、コーダバー(NW7),インターリーブド 25、コード128、GS1-128、コード93、インダストリアル25、マトリクス25、GS1 DataBar,(2D)QR、マイクロQR、PDF417、MicroPDF、Aztec、コード49、データマトリクス、マキシコード,郵便カスタマバーコード、他コード93、インダストリアル25、マトリクス25、GS1 DataBar、他視野角チルト ±180°、ピッチ±45°、スキュー±45°バーコード最大読取サイズ:110mm使用周囲照度(Lx)0~100000LED白色LED(エイマーLED:赤色LED)動作温度(℃)-10~40保管温度(℃)-40~60耐静電気放電気中 8KV、直接 4KV外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)117.24×34.2×40フレームレート30フレーム/秒供給電圧(V)DC5%V ±5%読取深度(mm)50~250mm(NB=0.4mm)MTBF(時間)70000(2Dエンジン部)湿度(%)95 氷結・結露無し(@40℃)落下耐久(m)コンクリート面に1.2mの高さから自然落下後、動作に支障なし