eTicket 卓上式二次元コードリーダー

eTicket 卓上式二次元コードリーダー - diBar

スマートフォンの液晶に表示されたQRコード等の読取に対応したRS-232C接続卓上式二次元コードリーダーのコンパクトモデル。
液晶に表示されたQRコードやバーコードもストレスなくスムーズに読み取り可能。
電子チケットリーダ、QRコードリーダーとしての利用が可能。
店舗のカウンターにもマッチするスタイリッシュなデザイン
オプションのスタンドにセットしてプレゼンテーションスキャナとして使用可能

用途
流通業(QRコードキャッシュレス決裁/クーポン読取)、サービス業(入場管理/会員管理/レンタル管理)等
仕様
読取フィールド角度:115° (H) × 90° (V)、ロール/ピッチ/ヨー:360°/ ±65° / ±60°、最小MRD:0.2、耐外乱光:100000 Lux.
保護構造
IP42相当
湿度(%RH)
保管:5~95 (氷結・結露なし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.7×67.7×35.5
分解能
(1D) 0.13mm(5 mil)、(2D)0.25mm(10 mil)
消費電流(mA)
約200 (待機時 150)
解像度
752ピクセル (H) × 480ピクセル (V)
焦点距離(mm)
15
LED
6500K
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-40~70
インジケータ
LED、ブザー
動作湿度(%RH)
10~90 (氷結・結露なし)
供給電圧(V)
DC 5
MTBF(時間)
25000
落下耐久(m)
1.5からの落下に耐えること
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54492184eTicketS-RS232RS232C145.5約1.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする