cubeQR 固定式二次元コードリーダー

cubeQR 固定式二次元コードリーダー - diBar

超小型軽量の固定式二次元コードリーダーのmicroUSB接続モデル
狭い場所に設置可能な省スペース設計
キオスク端末や入場ゲート等の機器組込に最適
タブレットPC、スマートフォンなどの画面に表示されたコードの読取可能。アプリで発行されたクーポンQRコードもらくらく読み取り。
GS1-128規格の医療用バーコードにも対応。
読取データの指定位置にキャラクタを挿入、指定位置のデータを削除するなど、フレキシブルな編集が可能なデータフォーマット編集機能搭載。
HID POS対応によりPOSレジ用スキャナとしても使用可能。
タブレットやスマートフォンのmicroUSBコネクタ(OTG対応)に接続可能

読取
(1D)UPC/EAN/JAN, コード39, コード32, コーダバー(NW7), コード128, GS1-128,
インターリーブド2/5, インダストリアル2/5, マトリクス2/5, MSI/Plessey, GS1 DataBar(2D)PDF417, microPDF417, Aztec, Data Matrix, QR,日本郵便コード(カスタマバーコード)
用途
流通業(POS、クーポン読取)、サービス業(入場管理/会員管理/レンタル管理)、メディカル(試験装置組込)等
仕様
移動読取:100cm/秒迄(UPC100%, 最適なフォーカス位置にて)
適合規格
FCC, CE Class B, VCCI
センサー
CMOS 640×480ピクセル
分解能
1Dコード: 0.1mm, 2Dコード: 0.127mm
読取(mm)
25(窓幅)
消費電流(mA)
動作時 300以下 、スタンバイ時 25
視野角
チルト ±180°, ピッチ±45°, スキュー±45°
バーコード
最大読取サイズ:110mm
使用周囲照度(Lx)
0~100000
LED
白色LED(エイマーLED:赤色LED)
動作温度(℃)
-10~40
保管温度(℃)
-40~60
耐静電気放電
気中 8KV, 直接 4KV
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
25×30×20
フレームレート
30フレーム/秒
供給電圧(V)
DC5% ±5%
読取深度(mm)
50~250(NB=0.4)
MTBF(時間)
70000(二次元エンジン部)
湿度(%)
95 氷結・結露無し(@40℃)
落下耐久(m)
コンクリート面に1.2mの高さから自然落下後、動作に支障なし
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54492139cubeQR-microUSBmicroUSB(HID, VCOM)約8(ケーブル含まない)約1.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする