スマートフォンの液晶に表示されたQRコード等の読取に対応したUSB接続卓上式二次元コードリーダーのコンパクトモデル。
液晶に表示されたQRコードやバーコードもストレスなくスムーズに読み取り可能。
電子チケットリーダ、QRコードリーダーとしての利用が可能。
店舗のカウンターにもマッチするスタイリッシュなデザイン
オプションのスタンドにセットしてプレゼンテーションスキャナとして使用可能
- 用途
- 流通業(QRコードキャッシュレス決裁/クーポン読取)、サービス業(入場管理/会員管理/レンタル管理)等
- 仕様
- 読取フィールド角度:115° (H) × 90° (V)、ロール/ピッチ/ヨー:360°/ ±65° / ±60°、最小MRD:0.2、耐外乱光:100000 Lux.
- 保護構造
- IP42相当
- 湿度(%RH)
- 保管:5~95 (氷結・結露なし)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 67.7×67.7×35.5
- 分解能
- (1D) 0.13mm(5 mil)、(2D)0.25mm(10 mil)
- 消費電流(mA)
- 約200 (待機時 150)
- 解像度
- 752ピクセル (H) × 480ピクセル (V)
- 焦点距離(mm)
- 15
- LED
- 6500K
- 動作温度(℃)
- 0~50
- 保管温度(℃)
- -40~70
- インジケータ
- LED、ブザー
- 動作湿度(%RH)
- 10~90 (氷結・結露なし)
- 供給電圧(V)
- DC 5
- MTBF(時間)
- 25000
- 落下耐久(m)
- 1.5からの落下に耐えること
- 内容量
- 1台