超小型軽量のUSB接続固定式二次元コードリーダー
狭い場所に設置可能な省スペース設計
キオスク端末や入場ゲート等の機器組込に最適
タブレットPC、スマートフォンなどの画面に表示されたコードの読取可能。アプリで発行されたクーポンQRコードもらくらく読み取り。
GS1-128規格の医療用バーコードにも対応。
読取データの指定位置にキャラクタを挿入、指定位置のデータを削除するなど、フレキシブルな編集が可能なデータフォーマット編集機能搭載。
HID POS対応によりPOSレジ用スキャナとしても使用可能。
- 読取
- (1D)UPC/EAN/JAN, コード39, コード32, コーダバー(NW7), コード128, GS1-128,
インターリーブド2/5, インダストリアル2/5, マトリクス2/5, MSI/Plessey, GS1 DataBar(2D)PDF417, microPDF417, Aztec, Data Matrix, QR,日本郵便コード(カスタマバーコード)
- 用途
- 流通業(POS、クーポン読取)、サービス業(入場管理/会員管理/レンタル管理)、メディカル(試験装置組込)等
- 仕様
- 移動読取:100cm/秒迄(UPC100%, 最適なフォーカス位置にて)
- 適合規格
- FCC, CE Class B, VCCI
- センサー
- CMOS 640×480ピクセル
- 分解能
- 1Dコード: 0.1mm, 2Dコード: 0.127mm
- 読取(mm)
- 25(窓幅)
- 消費電流(mA)
- 動作時 300以下 、スタンバイ時 25
- 視野角
- チルト ±180°, ピッチ±45°, スキュー±45°
- バーコード
- 最大読取サイズ:110mm
- 使用周囲照度(Lx)
- 0~100000
- LED
- 白色LED(エイマーLED:赤色LED)
- 動作温度(℃)
- -10~40
- 保管温度(℃)
- -40~60
- 耐静電気放電
- 気中 8KV, 直接 4KV
- 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
- 25×30×20
- フレームレート
- 30フレーム/秒
- 供給電圧(V)
- DC5% ±5%
- 読取深度(mm)
- 50~250(NB=0.4)
- MTBF(時間)
- 70000(二次元エンジン部)
- 湿度(%)
- 95 氷結・結露無し(@40℃)
- 落下耐久(m)
- コンクリート面に1.2mの高さから自然落下後、動作に支障なし
- 内容量
- 1台