絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
554件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン組式立バンド アカギ

    ステン組式立バンド

    アカギ
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼管(肉厚管)用の組式立バンド。SUS304製。
    寸法t(mm)1.5寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)32寸法P(mm)20呼び径(A)90締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • CL立バンド アカギ

    CL立バンド

    アカギ
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定タン内ねじ アカギ

    固定タン内ねじ

    アカギ
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    丸かん内ねじ。有色クロメートめっき仕上げ。
    取付ねじ径(inch)W3/8
  • どぶめっき吊用タン アカギ

    どぶめっき吊用タン

    アカギ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用ゴム25M アカギ

    銅管用ゴム25M

    アカギ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。はめこみタイプ。25幅と32幅のバンドに対応します。材質:EPDM
    寸法t(mm)3t
  • 防振吊W型 アカギ

    防振吊W型

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    配管、機器の防振用吊金具。使用荷重範囲が広いタイプ。有色クロメートめっき仕上げ。
  • ステン防振CL吊タン付3tゴム アカギ

    ステン防振CL吊タン付3tゴム

    アカギ
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
    寸法t(mm)2寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • VP吊タン付 アカギ

    VP吊タン付

    アカギ
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップSU吊タン無し アカギ

    デップSU吊タン無し

    アカギ
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップCU吊タン無し アカギ

    デップCU吊タン無し

    アカギ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • ハヤウマどぶめっき アカギ

    ハヤウマどぶめっき

    アカギ
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    幅(mm)40厚さ(mm)3.2仕様片面穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.5 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.5

    アカギ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番442-1680質量(g)663長穴(mm)11×20
  • ステンハヤウマ アカギ

    ステンハヤウマ

    アカギ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ片面穴長穴(mm)11×50
  • PPサドル PC アカギ

    PPサドル PC

    アカギ(1件のレビュー)
    108税込119
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PPサドル CU アカギ

    PPサドル CU

    アカギ(3件のレビュー)
    58税込64
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式TN吊タン付 アカギ

    組式TN吊タン付

    アカギ
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。
    種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
  • 組式ハヤツリ アカギ

    組式ハヤツリ

    アカギ
    118税込130
    1個
    4日以内出荷
    作業効率・安全性のあるSGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。A10142 組式吊タン付に比べて飛躍的に作業効率が向上しました。配管作業前のナットの取り外しが必要ありません。機能を1ヶ所に集中させたので、施工はボルトを締めるだけでOK。ボルト・ナットの落下の危険性がありません。
    寸法D(mm)27寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • どぶめっきエイム補強金具J形 アカギ

    どぶめっきエイム補強金具J形

    アカギ
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    エイムの脱落防止用金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
    適合フランジ厚(mm)7~21RoHS指令(10物質対応)対応適合フランジ幅(mm)100~400
  • OTNサドルバンド アカギ

    OTNサドルバンド

    アカギ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    音ナイン用押さえバンド。
    寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっきプレスチャンネルB アカギ

    どぶめっきプレスチャンネルB

    アカギ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
    板厚(mm)4.5
  • TN防振セットフロアーナット付プレート アカギ

    TN防振セットフロアーナット付プレート

    アカギ
    729税込802
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • TNFサドル アカギ

    TNFサドル

    アカギ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    耐火二層管用サドル。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンTNF立バンド アカギ

    ステンTNF立バンド

    アカギ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の蝶番式立バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンTNF吊タン付 アカギ

    ステンTNF吊タン付

    アカギ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギ

    ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)

    アカギ
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    レベル調整用バンドのみ。SUS304製。
    材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻出しバンドSL金具 アカギ

    巻出しバンドSL金具

    アカギ
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    軽量鉄骨天井下地 Tバー用サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。一つの金具で2段階高さ調整が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっき1ッ穴T足 アカギ

    どぶめっき1ッ穴T足

    アカギ
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    立バンド用の取付足。板プレス加工タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    使用ビス径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロハヤウマW アカギ

    ユニクロハヤウマW

    アカギ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50ボルト穴径(Φmm)13×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロハヤウマ アカギ

    ユニクロハヤウマ

    アカギ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50ボルト穴径(Φmm)13×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンハヤウマWNF-Lタイプ アカギ

    ステンハヤウマWNF-Lタイプ

    アカギ
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンハヤウマW-Lタイプ アカギ

    ステンハヤウマW-Lタイプ

    アカギ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマWNF-Mタイプ(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマWNF-Mタイプ(ユニクロめっき)

    アカギ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマW-Mタイプ(どぶめっき) アカギ

    ハヤウマW-Mタイプ(どぶめっき)

    アカギ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横走り配管用の門型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマW-Lタイプ(どぶめっき) アカギ

    ハヤウマW-Lタイプ(どぶめっき)

    アカギ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマNF(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマNF(ユニクロめっき)

    アカギ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブA S-1 アカギ

    スリーブA S-1

    アカギ
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
    長さ(mm)【内筒】200使用範囲(mm)205~310爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)180
  • ステン組式ローラー アカギ

    ステン組式ローラー

    アカギ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    熱伸縮配管用のローラーバンド。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイド金具CA型 アカギ

    サイド金具CA型

    アカギ
    94税込103
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチ式サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途A10766角バー、A10767ファイリング兼用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • メーター受台2型 組立品 アカギ

    メーター受台2型 組立品

    アカギ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。
    仕様●寸法tb(mm):2●寸法tc(mm):2材質(アングル)SS400材質(本体)SPHC寸法L(mm)100寸法A(mm)80寸法D(mm)15寸法E(mm)32表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)90寸法C(mm)32寸法P(mm)75寸法h(mm)50アンカー穴(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応寸法ta(mm)3.2
  • メーター受台1型 組立品 アカギ

    メーター受台1型 組立品

    アカギ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。
    仕様●寸法tb(mm):2材質(アングル)SS400材質(本体)SPHC寸法L(mm)100寸法A(mm)80寸法D(mm)15寸法E(mm)32表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)90寸法C(mm)32寸法P(mm)75アンカー穴(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応寸法ta(mm)3.2