絞り込み
ブランド
- アカギ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.3 左
アカギ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1558質量(g)375タイプ左長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
組式SP吊タン付
アカギ¥389~税込¥428~1個当日出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。寸法D(mm)26吊ボルト径W3/8
ハヤツリ A12963
アカギ¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。
ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.3 右
アカギ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1566質量(g)375タイプ右品名ハヤウマ3右長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ接続金具 NO.1
アカギ¥2,998税込¥3,2981個欠品中各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番442-1639質量(g)386長穴(mm)11×20
デッキ用吊金具(フラットデッキ用)
アカギ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷組立不要の一体構造。 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。用途フラットデッキ用許容静荷重(N[kgf])980[100]使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
スペースマン どぶめっき
アカギ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から7日以内出荷床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
セットフロアーナット付プレートストッパー付
アカギ(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷32A~80A兼用のレベル調整バンド呼び径(A)32~80種類フロアーバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンSPUバンド
アカギ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。材質SUS304ねじ径W3/8寸法t(mm)1.5寸法S(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ接続金具 NO.3 左
アカギ¥5,998税込¥6,5981個欠品中各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番442-1655質量(g)319タイプ左長穴(mm)11×50
ステンエイム
アカギ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。タイプ傾斜対応タイプ材質/処理SUS304適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質SUS304
どぶめっき足長Uボルト+50
アカギ¥449~税込¥494~1個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWN(ユニクロめっき)
アカギ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥269~税込¥296~1個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄SP立バンド
アカギ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法t(mm)3.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
デップサドル
アカギ¥249~税込¥274~1個当日出荷鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。寸法t(mm)1.0寸法C(mm)25仕上電気亜鉛メッキ寸法G(mm)5
ステンハヤウマ接続金具 NO.3 右
アカギ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番442-1663質量(g)319タイプ右長穴(mm)11×50
NC-Uボルト(SG)
アカギ¥359~税込¥395~1個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(CU)
アカギ¥319~税込¥351~1個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップCU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥199~税込¥219~1個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
ハード立バンド
アカギ¥128~税込¥141~1個3日以内出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンSP吊タン無し
アカギ¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。寸法t(mm)0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきセットフロアーナット付プレート
アカギ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
角バー
アカギ¥309~税込¥340~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードな巻出バンド用固定バー。亜鉛鋼板製。製品の性格上、振れ・たわみの発生が、ファイリングよりも少ないです。寸法t(mm)0.6呼称16角RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー用パンチング目皿
アカギ(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から13日以内出荷排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。RoHS指令(10物質対応)対応