ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド
種類立バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
立バンドの取付足です。
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
色ブルー
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
用途立バンド用のねじ込み式取付足
寸法D(Φ×mm)10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
関連キーワード