大きな文字パネルで、測定結果がはっきり見える。測定も記録もシンプルな操作で、毎日使える上腕式血圧計です。Bluetooth(R)通信で、記録したデータを自動でアプリに記録できます。
用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 。タテヨコ8cmの大型液晶画面を搭載。数字が大きく表示されるから、測定結果がはっきり見えます。朝晩の測定時、寝室などの少し暗い場所でも使いやすいモデルです。 。専用スマートフォンアプリ「ELECOM Healthcare」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 。記録の仕方は2通り。Bluetooth(R)通信で自動的にアプリに転送する方法と、画面をアプリから撮影して手動で登録する方法です。どちらもシンプル操作で便利に使えます。 。Bluetooth通信では、測定後アプリを起動して転送するだけ。購入後初回に情報登録を行えば、その後はアプリを立ち上げるだけのカンタン操作です。 。撮影での記録は、カンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 。片手でも巻きやすい立体構造のカフです。 。最新の測定結果の測定時刻から15分以内の測定結果のうち、最大3回分の平均値を自動で表示。都度記録・計算の必要がありません。 。直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 。日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 。測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 。測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 。単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。また、別売りの専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)も使用可能です。 。※乾電池は本品に付属していません。別途ご用意ください。 。※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。
仕様類別:機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
セット内容本体×1、取扱説明書×1
色ホワイト
測定範囲(脈拍数)40~160拍/分、(血圧測定範囲)最高血圧:50~250mmHg/最低血圧:40~180mmHg
質量(g)約344(付属品を含まない)
品名販売名:上腕式血圧計 AS03
種類医療機器:管理医療機器
電源単3形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)
型番HCM-AS03BTWH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127.3×約162.3×約96
通信方式Bluetooth(R) Low Energy 4.1
保証期間1年間
測定精度(mm)圧力:150Hgを超えない場合は±3Hg以下、150Hgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:226AFBZX00163A01
適合腕周(cm)約22~42
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
大きな文字パネルで、測定結果がはっきり見える。測定も記録もシンプルな操作で、毎日使える上腕式血圧計です。画面をアプリから撮影して手動でアプリに登録できます。
用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 。タテヨコ8cmの大型液晶画面を搭載。数字が大きく表示されるから、測定結果がはっきり見えます。朝晩の測定時、寝室などの少し暗い場所でも使いやすいモデルです。 。専用スマートフォンアプリ「ELECOM Healthcare」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 。画面をアプリから撮影して手動でアプリに登録できます。 。撮影での記録は、カンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 。収納しやすい柔らかい装着感のカフです。 。加圧中に測定を行うため、圧迫感を感じにくく腕にやさしい血圧計です。 。最新の測定結果の測定時刻から15分以内の測定結果のうち、最大3回分の平均値を自動で表示。都度記録・計算の必要がありません。 。直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 。日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 。測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 。測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 。単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。また、別売りの専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)も使用可能です。 。※乾電池は本品に付属していません。別途ご用意ください。 。※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。
仕様類別:機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
セット内容本体×1、取扱説明書×1
色ホワイト
測定範囲(脈拍数)40~160拍/分、(血圧測定範囲)最高血圧:50~250mmHg/最低血圧:40~180mmHg
質量(g)約338(付属品を含まない)
品名販売名:上腕式血圧計 AS04
種類医療機器:管理医療機器
電源単3 形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)
型番HCM-AS04WH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127.3×約162.3×約96
保証期間1年間
測定精度(mm)圧力:150Hgを超えない場合は±3Hg以下、150Hgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162A01
適合腕周(cm)約22~42
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
”エクリア”血圧計シリーズ専用USB充電器。コンパクトサイズで持ち運びにも便利。
エクリア血圧計シリーズに付属の専用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントからそのまま充電/給電できるACアダプターです。
コンパクトでケーブルの着脱が可能なので、スリムに持ち運び可能です。※本製品にUSBケーブルは付属していません。
※機器本体や製品本体が濡れた状態で充電/給電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
仕様◇PSE 特定電気用品
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-A(メス)×1
定格入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)
対応機種エクリア血圧計シリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×22×44(プラグ含まず)
保証期間1年間
使用地区日本
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流DC1A
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード