チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。
専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。
専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。
電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。
充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。
日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。
本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。
視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。
直近3回の測定記録の平均値を表示します。
ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。
日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。
測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。
測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。
セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1
色ホワイト
電源リチウムイオン電池
本体質量(g)約287
測定精度圧力 : ±3mmHg以内 / 脈拍数 : ±5%以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×24×131(カフ含まず)
測定範囲(cm)腕周 22~42
アズワン品番65-0534-44
医療用具承認番号301AGBZX00087000
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000
一般的名称自動電子血圧計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
”エクリア”血圧計シリーズ専用USB充電器。コンパクトサイズで持ち運びにも便利。
エクリア血圧計シリーズに付属の専用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントからそのまま充電/給電できるACアダプターです。
コンパクトでケーブルの着脱が可能なので、スリムに持ち運び可能です。※本製品にUSBケーブルは付属していません。
※機器本体や製品本体が濡れた状態で充電/給電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
色ホワイト
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-A(メス)×1
定格入力電圧(V)AC100-120V 50/60Hz
定格出力電流(A)DC1
対応機種エクリア血圧計シリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×22×44(プラグ含まず)
定格出力電圧(V)DC5
適合地域日本
アズワン品番65-1846-77
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード