用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 タテヨコ8cmの大型液晶画面を搭載。数字が大きく表示されるから、測定結果がはっきり見えます。朝晩の測定時、寝室などの少し暗い場所でも使いやすいモデルです。 専用スマートフォンアプリ「ELECOM Healthcare」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 画面をアプリから撮影して手動でアプリに登録できます。 撮影での記録は、カンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 収納しやすい柔らかい装着感のカフです。 加圧中に測定を行うため、圧迫感を感じにくく腕にやさしい血圧計です。 最新の測定結果の測定時刻から15分以内の測定結果のうち、最大3回分の平均値を自動で表示。都度記録・計算の必要がありません。 直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。また、別売りの専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)も使用可能です。 ※乾電池は本品に付属していません。別途ご用意ください。 ※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。仕様類別:機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具セット内容本体×1、取扱説明書×1色ホワイト測定範囲(脈拍数)40~160拍/分、(血圧測定範囲)最高血圧:50~250mmHg/最低血圧:40~180mmHg質量(g)約338(付属品を含まない)品名販売名:上腕式血圧計 AS04種類医療機器:管理医療機器電源単3 形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)型番HCM-AS04WH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127.3×約162.3×約96保証期間1年間測定精度(mm)圧力:150Hgを超えない場合は±3Hg以下、150Hgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162A01適合腕周(cm)約22~42医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器