絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
388件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 2個セット トライメイト

    鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 2個セット

    トライメイト(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    光の反射を利用して害鳥被害を防止する吊り下げ式鳥よけグッズです。庭や畑に設置にして鳩やカラス、スズメなどを遠ざけます。
    用途鳩、カラスなどの害鳥対策として付属品鈴付き材質PVC製寸法(cm)約40×20設置方法吊り下げ式入数1セット(2個入)対象動物鳥類
  • ブラックライト51LED トライメイト

    ブラックライト51LED

    トライメイト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。
    用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP長さ(mm)145寸法(mm)57×57×145ブラック質量(g)190光源UV-LED×51個使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 落下防止ストラップ カラビナ+カールコード+紐パーツ トライメイト

    落下防止ストラップ カラビナ+カールコード+紐パーツ

    トライメイト(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
    用途工具や道具の取付け用長さ(mm)約380グレー質量(g)14耐荷重(kg)2~3
  • 網戸補修テープ トライメイト

    網戸補修テープ

    トライメイト(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    網戸補修用のシールテープです。
    用途網戸の補修に幅(cm)5長さ(cm)200
  • 充電式ベルトファン トライメイト

    充電式ベルトファン

    トライメイト(2件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
    用途夏の暑さ対策に寸法(mm)90×87×70質量(g)214風量調整3段階充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4500連続動作時間強:約5
  • LEDセンサーライト3灯式 トライメイト

    LEDセンサーライト3灯式

    トライメイト(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
    用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約775電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135電源コード(m)約3センサー感知方式明暗設置方式バンド設置場所屋内外兼用センサー角度調整(°)約180(右90、左90)明るさ(Lm)3000灯数3防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ステンレス洗濯バサミ トライメイト

    ステンレス洗濯バサミ

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(18個)
    当日出荷
    ステンレス製の洗濯ばさみ18個セットです。
    材質ステンレス寸法(mm)85×23×43質量(g)24タイプ小型入数(個)18
  • USB3.0ハブ 4ポートType-A トライメイト

    USB3.0ハブ 4ポートType-A

    トライメイト
    699税込769
    1個
    当日出荷
    USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
    ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
  • 広範囲を照らすソーラーセンサーライト トライメイト

    広範囲を照らすソーラーセンサーライト

    トライメイト(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150×110×30ブラック質量(g)190(ライト)コード長さ(m)5全光束(Lm)250使用電源リチウムイオン充電池設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200点灯時間25秒
  • 3in1 USBケーブル 巻き取り式 トライメイト

    3in1 USBケーブル 巻き取り式

    トライメイト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
    用途充電用としてブラック質量(g)42コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル長(cm)100ケーブル種類巻取り式適合用途充電用
  • キーボックス ダイヤル式 トライメイト

    キーボックス ダイヤル式

    トライメイト(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
    用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット質量(g)150ロックダイヤル式
  • ノートPCスタンド 底面貼付けタイプ トライメイト

    ノートPCスタンド 底面貼付けタイプ

    トライメイト
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。
    用途ノートパソコンの角度調整質量(g)29取付方式粘着シール寸法(cm)39×29×6
  • 工具用フック マグネット式 コンクリートスリーブ・取付けネジ付属 TR-MGF006シリーズ トライメイト

    工具用フック マグネット式 コンクリートスリーブ・取付けネジ付属 TR-MGF006シリーズ

    トライメイト
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    工具用マグネットフックです。、フック部分はラバーでカバーされてるのでインパクトドライバーやツール類を掛けても傷をつけません。
  • 緊急脱出用レスキューハンマー シートベルトカッター搭載 トライメイト

    緊急脱出用レスキューハンマー シートベルトカッター搭載

    トライメイト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    水中使用OKレスキューハンマーキーホルダーです。災害時、水没時に役立つレスキューハンマーです。車内に閉じ込められてもシートベルトカッター&ハンマーで脱出可能です。
    用途レスキューハンマーとして材質ABS寸法(mm)122×78×32ブラック質量(g)26
  • マグネットフック ブラック トライメイト

    マグネットフック ブラック

    トライメイト(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装
    用途服、鞄などの吊り下げにブラック耐荷重(kg)垂直:3、水平:2特性超強力
  • アイシング氷のうリング クールリングアイス 大口径 トライメイト

    アイシング氷のうリング クールリングアイス 大口径

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    氷と水 の比率をご自身の好みで調整し長時間クールダウンできます。
    用途キャップを回して投入口を開け、冷水・氷を入れてください。容量の約2/3程度の量を目安にしてください仕様冷凍不可材質PVC(本体・キャップ)寸法(mm)190×210×72ブルー質量(g)250特性加熱不可
  • ステンレスフック トライメイト

    ステンレスフック

    トライメイト
    72税込79
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。
    用途小物掛けとしてシルバー耐荷重(kg)5
  • 何度もはがせる両面テープ やもり両面テープ 幅28mm・長さ5m トライメイト

    何度もはがせる両面テープ やもり両面テープ 幅28mm・長さ5m

    トライメイト
    899税込989
    1個
    当日出荷
    自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
    用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PETクリアテープ幅(mm)28テープ長さ(m)5主な用途固定特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
  • カラビナ付き スマホケース マグ ベルト トライメイト

    カラビナ付き スマホケース マグ ベルト

    トライメイト(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スマホ&iphoneケース+カラビナです。カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です。裏面に差し込み金具も付いてますのでポケットやバッグに掛けることも出来ます。
    用途スマホ&iphoneケースとして材質PU寸法(mm)165×90×25ブラック質量(g)約80タイプケース型対応機種汎用特性カラビナ付
  • USB充電式折りたたみワークライト マグネット付属 トライメイト

    USB充電式折りたたみワークライト マグネット付属

    トライメイト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
    用途ワークライトやアウトドアに付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8バッテリー容量(Ah)1.2マグネットありインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
  • レターオープナー トライメイト

    レターオープナー

    トライメイト(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    小さくてコンパクトな形状で中身を傷つけにくいレターオープナーです。
    用途大量の封書や事務作業、段ボールの開封作業に材質プラスチック質量(g)8サイズ(cm)7.6×4.6刃長(cm)3.6繰り返し・詰め替え対応
  • 充電式ネック用ファン トライメイト

    充電式ネック用ファン

    トライメイト(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
    用途暑さ対策に付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)150×210×60ブラックサイズフリー質量(g)220連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5風量調整充電時間(時間)約3電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAhインターフェイスUSB Type-C
  • ネックストラップ ワンタッチ着脱式 トライメイト

    ネックストラップ ワンタッチ着脱式

    トライメイト
    459税込505
    1個
    当日出荷
    真ん中のボタンを押せば、着脱式リングストラップが外れるため首にかけたまま様々なシーンに対応します。
    用途急な着信、メールやネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、。改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。質量(g)8耐荷重(kg)約2長さ(cm)50
  • カラビナ大 トライメイト

    カラビナ大

    トライメイト(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    多様に使える大型のカラビナです。 延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったりと使用が可能です。
    用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管に材質アルミ合金寸法(mm)75×10×135ブラック質量(g)50ロック機能無し
  • 埋め込み式ソーラーLEDライト トライメイト

    埋め込み式ソーラーLEDライト

    トライメイト(4件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
    用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭寸法(mm)115×115×135質量(g)90点灯方式自動(明暗センサー)電源タイプソーラー充電式設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マジック結束バンド バックル トライメイト

    マジック結束バンド バックル

    トライメイト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。
    用途家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに材質ナイロンブラックテープ幅(mm)25
  • USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0 トライメイト

    USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
    用途USB機器の接続伝送速度(Mbps)480ケーブル長(m)10ブラック質量(g)430コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
  • UVブラックライト 365nm 充電式 ストラップ付き トライメイト

    UVブラックライト 365nm 充電式 ストラップ付き

    トライメイト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    肉眼では見えない汚れにUVライトを当てて隅々までお掃除!。ほこりなどの小さな汚れや、ペットによる汚れを見逃しません。充電式でコンパクトサイズのためお部屋だけでなく外出先でも役立ちます。
    用途目に見えにくい汚れの確認などに付属品ストラップ質量(g)48電源充電式(microUSB)寸法(cm)Φ2×7.9ピーク波長(nm)(UV)365
  • DP to VGA 変換アダプタ トライメイト

    DP to VGA 変換アダプタ

    トライメイト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
    用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどへの接続に寸法(mm)240×45×15ブラック質量(g)30対応解像度最大1080P/60Hzオス形状DisplayPortメス形状VGA
  • USB Type A to C 変換アダプタ トライメイト

    USB Type A to C 変換アダプタ

    トライメイト(6件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
    寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)定格出力(W)5速度USB3.0/2.0/1.1オス形状Type-Cメス形状USB Type-A
  • ステンレス 竿 ピンチ 5個セット トライメイト

    ステンレス 竿 ピンチ 5個セット

    トライメイト
    998税込1,098
    1セット(5個)
    当日出荷
    ハサミ口は滑らかで丸く、衣服を傷つけたり衣服に跡を残さずに衣服を挟む事ができます
    用途物干し竿にかかったハンガーや洗濯物を止めるためのピンチです材質ステンレス質量(g)28構造一体成型寸法(cm)10.5×2.5×5.5、開口:6
  • 落下防止ストラップ カラビナ+カールコード ステンレスワイヤー入り TR-STPシリーズ トライメイト

    落下防止ストラップ カラビナ+カールコード ステンレスワイヤー入り TR-STPシリーズ

    トライメイト
    608税込669
    1個
    当日出荷
    携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
    耐荷重(kg)3
  • USB TypeC用キャップ メス側 トライメイト

    USB TypeC用キャップ メス側

    トライメイト(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
    材質ABS寸法(mm)12×5×25ブラック質量(g)1種類USB Type-Cメス用
  • 壁面用ステンレスフック ブラック トライメイト

    壁面用ステンレスフック ブラック

    トライメイト(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    壁、棚用のフックです。付属のネジで固定して使用下さい。先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。
    用途カバンや小物掛けとして材質ステンレス鋼ブラック耐荷重(kg)10
  • マグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応 トライメイト

    マグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応

    トライメイト(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
    用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。質量(g)5出力(W)100(PD)コネクタ形状USB Type-C転送速度(Gbps)40
  • USB3.0ハブ 4ポートType-C トライメイト

    USB3.0ハブ 4ポートType-C

    トライメイト
    699税込769
    1個
    当日出荷
    USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
    ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームType-C(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
  • マジックハンド 磁石付き トライメイト

    マジックハンド 磁石付き

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マジックハンドタイプの楽々ゴミ拾いです。 側面に磁石付きで鍵などを拾う事ができます。 触りにくいゴミや害虫の捕獲に
    用途清掃などに材質アルミ+PP寸法(mm)810×120×120質量(g)250繰り返し・詰め替え対応
  • USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き トライメイト

    USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。
    用途夜間のサイクリングに寸法(mm)40×115×45質量(g)110インターフェースmicro-B点灯方式強点灯/弱点灯/フラッシュバッテリー容量(mAh)2000発電方式太陽光/USB連続点灯時間(時間)約3
  • 有線LANアダプター インターネットアダプター USB-A Gbps ギガビット イーサネット トライメイト

    有線LANアダプター インターネットアダプター USB-A Gbps ギガビット イーサネット

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LANポートのないパソコンもUSB-A端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります
    寸法(mm)58×22×17スペースグレー質量(g)27対応OSWindows/7/8/10/11接続端子USB-AコネクタLANポート×1ケーブル長(mm)150
  • 蚊取り線香ケース トライメイト

    蚊取り線香ケース

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです。
    用途庭や畑、キャンプ、アウトドア、ベランダやテラス、バーベキューなどに材質寸法(mm)150×150×80質量(g)230適合害虫利用場所屋外