カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トライメイト
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,699)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: トライメイトのすべての商品

自転車に取付けれる空気入れ
トライメイト(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに付属品アタッチメント3種、取付けパーツ寸法(mm)20×20×210色ブラック質量(g)105
ラッピング用ギフトシール 肉球
トライメイト¥249税込¥2741個当日出荷プレゼントやラッピングに使用できるギフトシールです。1ロール約500枚入りの為、店舗用のラッピングシールとしても最適です。用途プレゼント用のギフトシールやラッピングシールとして材質紙質量(g)50シール寸法(mm)25×25
USB延長ケーブル USB type-A (オス-メス) USB2.0
トライメイト¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷USB2.0のケーブルです。 コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。用途USB機器の接続伝送速度(Mbps)480コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メス
カラビナリール式ストラップ
トライメイト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カラビナリール付きネックストラップです。ナスカンとリールが付いた便利なストラップです。用途万能型ネックストラップとして材質PU、アルミニウム合金色ブラック&ゴールド質量(g)24全長(cm)52最長寸法(mm)リール:330
USB Type-C to DisplayPort 映像変換アダプタ
トライメイト¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - DisplayPort変換アダプタです。用途USB Type-CとDisplayPortの変換用としてコネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort (メス)オス形状USB Type-Cメス形状DisplayPort
カラビナ・クリップ付き伸縮ストラップ ワイヤータイプ
トライメイト(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。 最大60cm延長します。用途キー、懐中電灯、小さな工具用として色シルバー質量(g)35ワイヤー長(mm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4×10.5×1.5
USB Type-C マグネットアダプタ L字型
トライメイト(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止伝送速度(Mbps)480出力(W)100コネクタ形状USB Type-C定格出力100W/5A通信速度480Mbps変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C
HDMI切替器 (3入力・1出力)
トライメイト¥1,198税込¥1,3181個当日出荷複数のHDMI機器を切り替えて、1台のテレビ、ディスプレイに出力できるHDMI切替機です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消質量(g)85本体寸法(mm)約61×82×17適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3最大解像度4Kケーブル長(mm)約450接続台数3
ドリンクホルダー クランプ式 360度回転 大容量ボトル対応
トライメイト¥2,198税込¥2,4181個欠品中デスクをもっと広く快適に。使う時だけ回転、使わない時は収納できるドリンクホルダーです。クランプ式で簡単に取付できます。用途デスク用ドリンク/カップホルダーとして材質プラスチック色ブラック質量(g)290寸法(cm)Φ9×9取付け方法クランプ式
LED誘導棒 電池式 3モード 誘導灯
トライメイト¥799税込¥8791個4日以内出荷高い視認性で安全な誘導をサポートするLED交通誘導棒。耐衝撃性に優れたPC素材で交通誘導・警備・イベントなど、さまざまな現場で活躍します。用途警備・誘導などに色【ライト】赤材質(本体)PC質量(g)122サイズ(cm)52寸法(cm)52光源LED使用乾電池単1電池×2ライト種類LEDモード高速点滅→低速点滅→点灯点灯方法高速点滅→低速点滅→点灯
首に巻ける ジェル アイシング
トライメイト¥999税込¥1,0991個4日以内出荷発熱時の冷却や打撲のアイシングにも!。冷凍庫で冷やして何度でも繰り返し使える材質ジェル/カルボキシメチルセルロース(CMC)、グリセリン、水色ブルー質量(g)280(カバー+ジェル)寸法(cm)66×7
USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-A(メス) ストレートタイプ USB3.0
トライメイト¥299税込¥3291個4日以内出荷USB Type-A(メス) - Type-A(メス)のアダプタです。用途USB Type-AとType-Aのアダプタとして寸法(mm)34×14×6質量(g)6USBタイプUSB3.0変換タイプメス-メス
USB-Cソフトケーブル (Type-A to C) 66W 6A 急速充電対応 結束バンド付き
トライメイト¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷柔らかい質感で絡まりにくいUSB-A&Cケーブル。最大66Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aオス伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB充電式LEDハイパワーハンディーライト
トライメイト¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質アルミニウム合金寸法(mm)41×41×164色ブラック質量(g)290全光束(Lm)最大5000使用電源リチウムイオン充電池充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4エコロジー商品省エネ
乾電池式引くだけ点灯ランタン
トライメイト¥890税込¥9791個当日出荷乾電池式のLEDランタンです。上に引くと点灯、下に戻すと消灯となります。用途非常時に灯り取りに材質ABS寸法(mm)85×85×180質量(g)150全光束(Lm)200使用電池単3型アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LED
カプセル刃物
トライメイト¥599税込¥6591個当日出荷カプセルに入った段ボール開封カッターです。カラビナ付きでカバンやリュックに付けておく事でダンボールの開封時に便利な商品です。用途ダンボールの開封などに材質ステンレス+真鍮寸法(mm)25×10×45質量(g)23
ラッピング用ギフトシール カップケーキ
トライメイト¥249税込¥2741個5日以内出荷プレゼントやラッピングに使用できるギフトシールです。1ロール約500枚入りの為、店舗用のラッピングシールとしても最適です。用途プレゼント用のギフトシールやラッピングシールとして材質紙質量(g)50シール寸法(mm)25×25
侵入警告アラーム リモコン付き
トライメイト(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷リモコンで設定ができるドア用警告アラームです。本体とセンサーが1cm以上離れると130dBの大音量で侵入者に警告を与えます。モードは警告音、チャイム音の2種類が選べます。用途窓からの侵入対策にセット内容マグネットセンサー、リモコン、取付テープ寸法(mm)45×15×90質量(g)55電源タイプ単4乾電池×2本(別売)モード3種類音量(dB)130
充電式LEDワークライト 側面作業灯 カラビナ付き
トライメイト¥899税込¥9891個当日出荷充電式のカラビナ付きワークライトです。側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。用途ワークライトやアウトドアなどに付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)30×15×115質量(g)26点灯方式強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFFフック○電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池300mAh使用場所屋内のみインターフェイスUSB Type-C防水性なし電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Mini DP to DVI 変換アダプタ
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Mini DPからDVI の変換が可能です。用途プロジェクターやゲームなどに寸法(mm)250×45×15質量(g)30機能(最大解析度)1920x1200オス形状Mini DisplayPortメス形状DVI
6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル
トライメイト¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。用途作業用、アウトドアなど付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚材質アルミニウム合金、合成樹脂質量(g)約43保護等級IP64インターフェースUSB Type-C電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボフックカラビナ式充電時間(時間)2明るさ(Lm)最大500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)1(500lm時)エコロジー商品省エネ
カラビナ キーホルダー
トライメイト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷D型カラビナロック高耐久タイプです。用途キーリングホルダーとして形状D型寸法(mm)100×55×10色ブラック質量(g)65
自転車用エクステンションバー
トライメイト(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷自転車用エクステンションバーです。スマホホルダーやライトなどの取付が可能です。材質アルミニウム合金、ゴム色ブラック径(Φmm)22
iPhone クリアケース カバー 強化ガラス背面 光沢・黄ばみ防止・耐衝撃タイプ (iPhone 14 Pro 対応)
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷iPhone用強化ガラスケースです。背面はガラス素材を採用し、長時間使っても、ケースの美しさを保ち、iPhoneを快適に使えます。背面は硬度9Hの強化ガラスを採用しており、鍵など鋭利な物と擦れても、傷が付きにくいです。縁はソフトなTPU製なので、着脱しやすい上、スマホを傷つけません。iPhoneを全方位からしっかり守ります。用途スマートフォンの保護として
ロックアウト 掛金
トライメイト¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷掛け金 ロックアウトキー用。複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。用途ロックアウトとして材質スチール色レッドキー数6(取付可能数)
パイプスマホスタンド
トライメイト¥499税込¥5491個当日出荷角度を調整できるスマートフォン用スタンドです。 スタンドの足を一方向に折りたたみコンパクトに持ち運びのできる設計です。 室内や外出先で使いたい時にすぐにご利用いただけます。 縦置き横置きどちらの方向でもご利用いただけます。用途スマホスタンドとして適合機種幅50mm以上のスマートフォン材質スチール+PVCコーティング寸法(mm)90×130色ブラック特性角度調節・折り畳み可能・縦置き/横置き可能
可動式リストレスト
トライメイト¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷机に固定するタイプで、腕全体をのせることが可能です。 可動式のため、使わない時は曲げて保管することが可能です。用途長時間のPC作業や、入力が多い方のリストレストとして色ブラック寸法(縦×横)(cm)29×14
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載
トライメイト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。ドライバー、栓抜き付き用途作業、アウトドアなど材質アルミニウム合金幅(mm)50質量(g)55奥行(mm)26使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh点灯方式強モード→弱モード→ストロボモードフックカラビナ型マグネット底面マグネットインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)300本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×97×26電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
回転式USBアダプタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)
トライメイト(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷関節部分が回転するUSBアダプタです。用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続質量(g)7本体寸法(mm)約65×17×10コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き
トライメイト(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。用途暗所での作業、読書など色ブラック質量(g)170充電時間80mバッテリー容量(mAh)550×2インターフェイスUSB Type A (オス)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×25×15電球の種類LED点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ
LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍
トライメイト¥798税込¥8781個4日以内出荷バッグやポケットにスッキリ収まるカードサイズ。通常閲覧用の大型レンズと、細部確認用の高倍率レンズで用途に合わせて使い分けができます。用途読書や作業時の拡大鏡として
窓サッシ用 ドアストッパー つまみ式
トライメイト¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ピタッと止まる、つまみ式ストッパー。小さなお子様の転落防止や、防犯対策におすすめです。用途サッシ窓用ストッパーとして色ブラック質量(g)93サイズ(cm)約5.5×3.5幅(cm)適合窓枠:2.5~4.5寸法(cm)約5.5×3.5素材亜鉛合金適合寸法(cm)【窓枠幅】2.5~4.5
自転車 テールライト スマートブレーキ警告 振動検知 自動点灯 五つの点灯モード
トライメイト¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自動点灯・消灯、ブレーキ感知を備えた自転車用テールライト。高輝度COB LEDと5つの点灯モードで、後方からの視認性をしっかり確保。充電式&2WAY取付で、夜間走行をサポートします。用途自転車用テールライトとして付属品取付用ラバーバンド仕様自動消灯:約30秒質量(g)37取付方式フック式、バンド式寸法(cm)Φ3.2×4.5取付け方法フック式、バンド式ライト種類LED COBモード点灯→低速点滅→高速点滅→ストロボ点滅→流光点灯方法点灯→低速点滅→高速点滅→ストロボ点滅→流光消灯方法自動消灯:約30秒
スマホスタンドとして使える リングストラップ
トライメイト¥439税込¥4831個4日以内出荷リング・スタンド・ストラップの3WAY。スマホの落下防止から動画視聴までこれひとつで。用途リングストラップ、フィンガーストラップとして材質亜鉛合金色シルバー質量(g)8サイズ(cm)約Φ2.6開閉角度(°)90
車用 ドアガード ドアパンチガード クリアガードフィルム 4個セット 粘着式
トライメイト¥599税込¥6591セット(4個)4日以内出荷ドアエッジやドアハンドル、ドアミラーなど幅広い箇所に対応。日常の開閉時や接触によるキズを軽減します。用途車の傷防止に付属品粘着シート寸法(mm)約147×14色クリア質量(g)8入数(個)4