絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
388件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶 トライメイト

    COOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶

    トライメイト
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    水を入れるだけで瞬間冷却!必要な時にすぐ使えるコールドパック。スポーツ後のクールダウンや暑さ対策、急な発熱時の応急冷却にも活躍!。常温保管でき、家庭・車内・防災用の備えにもおすすめです。
    用途夏は氷のう、冬は湯たんぽとして材質内ビン:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、本体:シリコーンゴム、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)140質量(g)210寸法(cm)Φ5.3×20耐熱温度(℃)100(湯たんぽ)耐冷温度(℃)-20(氷のう)
  • 擦るだけ セルフケア 脱毛器 トライメイト

    擦るだけ セルフケア 脱毛器

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ムダ毛ケアと角質ケアを同時に叶えるセルフケアアイテム。軽くなでるだけで気になるムダ毛を整え、なめらかな素肌へ。コンパクトサイズで自宅でも外出先でも手軽にお手入れできます。
    用途素肌のムダ毛ケア&角質ケアに使用方法1.素肌の保湿を行う。2.円を描くようにやさしくこする。3.水洗いまたは布で拭き取る材質ナノガラスホワイト質量(g)70寸法(cm)約9.5×6.4
  • 吸盤式 補助ミラー サブミラー 2個セット トライメイト

    吸盤式 補助ミラー サブミラー 2個セット

    トライメイト
    999税込1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    広角ミラーでサイドミラーの死角をしっかりカバー。車線変更や駐車時の安全確認をサポートします。
    用途サブミラーとして質量(g)15寸法(cm)Φ5設置方法吸盤入数(個)2
  • USB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き トライメイト

    USB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き

    トライメイト
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
    コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • カラフルワークライト充電式 トライメイト

    カラフルワークライト充電式

    トライメイト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。
    用途作業、アウトドアなど付属品USBケーブル寸法(mm)41×20×61質量(g)40使用電池リチウムイオン電池3.7V/400mAhバッテリー容量(Ah)0.4点灯方式強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュマグネットインターフェイスUSB Type-C電球の種類LED
  • USB給電式LEDモニターライト3色調光 トライメイト

    USB給電式LEDモニターライト3色調光

    トライメイト
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ディスプレイに直接取り付けるので場所を取らず、作業スペースを確保できるUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。60分で電源がきれるタイマーモードを搭載。
    用途デスクワークに寸法(mm)500×22×85ホワイト質量(g)230電源USB給電 DC5V 1Aタイマー約60分光色電球色、白色、昼白色
  • お弁当ウォーマー 弁当箱 保温 あたため 弁当 ランチバッグ  USB-C 給電 トライメイト

    お弁当ウォーマー 弁当箱 保温 あたため 弁当 ランチバッグ USB-C 給電

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    内蔵ヒーター&アルミ蒸着フィルム仕様で内側は全面保温加工であったか長持ち。付属のUSBケーブルを別売またはお手持ちのACアダプターに接続するだけ。モバイルバッテリーもご使用頂けます。"
    付属品USBタイプCケーブル1本寸法(mm)210×160×80グレー質量(g)220
  • ハイグレードキーボックス トライメイト

    ハイグレードキーボックス

    トライメイト
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。
    仕様4寸法(mm)89×44×182グレイ質量(g)850ロックダイヤル式材質(吊)アルミニウム合金+亜鉛合金
  • チャック付き包装袋 ピンク トライメイト

    チャック付き包装袋 ピンク

    トライメイト
    1,398税込1,538
    1セット(50枚)
    5日以内出荷
    開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。50枚セットになります。
    用途ラッピングや小分け袋として仕様チャック付き材質ビニールピンク
  • ラッピング用ギフトシール ハート トライメイト

    ラッピング用ギフトシール ハート

    トライメイト
    249税込274
    1個
    当日出荷
    プレゼントやラッピングに使用できるギフトシールです。1ロール約500枚入りの為、店舗用のラッピングシールとしても最適です。
    用途プレゼント用のギフトシールやラッピングシールとして材質質量(g)50シール寸法(mm)25×25
  • 土壌酸度湿度計 トライメイト

    土壌酸度湿度計

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    測定はわずか1分間土壌に差し込むだけで土壌の酸度(pH)と湿度の測定が可能です。スイッチを押すと酸度測定と湿度測定の切替えが可能です。電池が不要です。
    用途園芸での土壌の酸度(pH)と湿度の管理の目安に仕様電池不要寸法(mm)50×50×165測定範囲酸度:pH3~pH7まで、水分:1~8まで質量(g)90
  • 充電式防犯アラーム LEDライト付き トライメイト

    充電式防犯アラーム LEDライト付き

    トライメイト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利な充電式のアラームです。LEDライト付きです。取付に便利なカラビナ付きです。
    用途安全対策にセット内容充電用USBケーブル寸法(mm)30×10×100質量(g)30連続使用時間(時間)約1電源タイプUSB充電式点灯時間(時間)(LED)約3
  • リレーアタック防止キーケース トライメイト

    リレーアタック防止キーケース

    トライメイト
    729税込802
    1個
    当日出荷
    スマートキーの電波を遮断する事でリレーアタックによる盗難から車を防ぐケースです。
    用途自動車の盗難対策に材質PU寸法(mm)83×10×130ブラック質量(g)28
  • 自転車用ヘルメットロック トライメイト

    自転車用ヘルメットロック

    トライメイト(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。
    用途外出時のヘルメットの保管に付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シールブラック質量(g)53外形寸法(mm)45×20×65ロックシリンダー
  • 木目シート 3m トライメイト

    木目シート 3m

    トライメイト
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    家具や壁を簡単アレンジができる木目調シートです。貼って剥がせるので用途にあった使い方が可能です。カットする事が可能です。表面は水に濡れても丈夫なPVC製です。
    用途リメイクやデコレーションに材質PVC長さ(m)3幅(cm)20耐熱温度(℃)約60
  • PVC製便座取っ手 トライメイト

    PVC製便座取っ手

    トライメイト
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    手を汚さず衛生的に便座を開ける事が可能なPVC製の取っ手です。
    用途便座の開け閉めに材質PVC寸法(mm)30×240×5質量(g)13
  • 3ポートUSBハブ2.0 トライメイト

    3ポートUSBハブ2.0

    トライメイト
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。
    用途USBポートの増設に付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25質量(g)16ポート数3オス形状USB TYPE-A2.0メス形状USB2.0×3
  • 延長コード OAタップ フラットスイッチ付き トライメイト

    延長コード OAタップ フラットスイッチ付き

    トライメイト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×210×25ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
  • 急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m トライメイト

    急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m

    トライメイト
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。
    用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂寸法(mm)146×41×30ホワイト質量(g)220スイッチ個別定格AC100V(50/60Hz)1400Wまでコンセント個数1電源コード(m)1.5機能スイッチ付プラグ形状スイング(AC)USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
  • 折りたたみ式ランドリーバスケット トライメイト

    折りたたみ式ランドリーバスケット

    トライメイト
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    広げれば大容量で折畳めばコンパクトになるランドリーバスケットです。
    用途ランドリーバスケットや収納ケースに。材質PP寸法(mm)500×360×390質量(g)300
  • フェルトバッグ タブレット保護ケース トライメイト

    フェルトバッグ タブレット保護ケース

    トライメイト
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    ソフトな手触りのフェルト生地を使用したタブレット用ケース。
    材質フェルト生地ブラックタイプポーチ型
  • Mini DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ トライメイト

    Mini DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ

    トライメイト
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPortからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプターです。
    用途Mini DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として寸法(mm)280×45×20ブラック質量(g)55コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI/VGA/DVI変換タイプオス - メスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2HDMI/VGA/DVI
  • カラビナ マルチホルダー トライメイト

    カラビナ マルチホルダー

    トライメイト
    499税込549
    1個
    当日出荷
    カラビナ式マルチホルダーです。グローブやタオルなどしっかりホールドします。カラビナをベルトループに通せば外れることはありません。
    用途グローブ、キャップ、タオルホルダーとして全長(mm)125ブラック質量(g)20
  • ワンタッチで外せる平紐ストラップ トライメイト

    ワンタッチで外せる平紐ストラップ

    トライメイト
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで外せるストラップです。ジョイントで簡単に着脱可能です。
    用途ストラップとしてブラック質量(g)8ストラップ長さ(cm)45
  • iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone 14 対応) トライメイト

    iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone 14 対応)

    トライメイト
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
    用途スマートフォンの保護として仕様光沢厚さ(mm)0.33クリア枚数2枚入りサイズ(inch)6.1対応機種iPhone 14表面硬度9H以上特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止簡単取り付け用ガイド:あり
  • 回転式ヘッドホンスタンド テーブルクランプ ケーブルフック搭載 トライメイト

    回転式ヘッドホンスタンド テーブルクランプ ケーブルフック搭載

    トライメイト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    テーブルに挟んでヘッドフォンや小物等を掛けるフックです。フック部分は360度回転します
    用途ヘッドフォンや小物などのフックとして材質ABS樹脂寸法(mm)40×100×115ブラック質量(g)100耐荷重(kg)1
  • USB Type-C to miniDisplayPort 映像変換アダプタ トライメイト

    USB Type-C to miniDisplayPort 映像変換アダプタ

    トライメイト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - miniDisplayPort変換アダプタです。
    用途USB Type-CとminiDisplayPortの変換用としてコネクタ形状USB Type-C(オス) - miniDisplayPort (メス)オス形状USB Type-Cメス形状miniDisplayPort
  • スマホスタンド トライメイト

    スマホスタンド

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォン用の折りたたみ式スタンドです。スマートフォン本体に貼り付けて利用することができ、利用時には折り畳んで収納することが可能です。
    用途スマートフォンやタブレットのスタンドとして材質アルミニウム合金質量(g)10取付方式粘着シール特性折り畳み可能
  • らくらくセンサーライト 三脚 トライメイト

    らくらくセンサーライト 三脚

    トライメイト
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    乾電池式の屋外型センサーライト。磁石と自由に曲がる三脚で簡単に取り付け可能。
    用途玄関、庭、倉庫、駐車場などの節電照明・防犯対策に。質量(g)130(電池・三脚含まず)電源電池式光源LED0.5W×4個使用電池単3アルカリ乾電池3本点灯方式切り替え:ON/OFF/AUTO設置方式三脚設置場所屋外明るさ(Lm)120防水性防雨型点灯時間10秒(固定)・常時点灯センサー感知範囲110℃感知距離(m)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×80×115エコロジー商品省エネ
  • デジタル騒音計 A特性 デシベル計測 トライメイト

    デジタル騒音計 A特性 デシベル計測

    トライメイト
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    気になる音の大きさをボタンひとつで簡単チェック。測定中の最大値・最小値を表示できる「MAX・MIN」と測定値を画面に保持できる「HOLD」機能付き。
    用途オフィス、現場、工場などの騒音の確認に付属品テスト用乾電池、防風スクリーン寸法(mm)約180×55×30測定範囲30~130dB質量(g)120電源単4電池×3測定精度±1.5dB機能HOLD/MIN/MAX数値記録
  • スマホ用 ストラップホルダー 極薄0.2mm ステンレス トライメイト

    スマホ用 ストラップホルダー 極薄0.2mm ステンレス

    トライメイト
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    ケースにしっかりフィットする、極薄0.2mmのスマホストラップ。充電を妨げない段差設計と360°回転リングでショルダーやハンドストラップなど幅広く対応します。
    用途スマホストラップ用アクセサリーとして
  • 蓄光ダイヤル キーボックス トライメイト

    蓄光ダイヤル キーボックス

    トライメイト
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    夜間も見やすい蓄光ダイヤルキーボックスです。鍵・カード・小物をまとめて収納できます。
    用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス、取付クランプセット、スリーブ材質ABSブラック質量(g)136ロック4ダイヤル式内径(cm)10×8外径(cm)11.5×9.5×4
  • カッターマット A4対応 厚さ3mm トライメイト

    カッターマット A4対応 厚さ3mm

    トライメイト
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    カッターによる傷や汚れを防ぎ、大切な机をガード。厚さ3mmでしっかり安定し、水洗いOKでお手入れも簡単。DIY・工作・模型製作などに最適です。
    用途カッティングマットとして材質PVC厚さ(mm)3ブラック質量(g)310サイズ(cm)30×22寸法(cm)30×22
  • ネックガードインナー 反射テープ付き ヘルメット用 トライメイト

    ネックガードインナー 反射テープ付き ヘルメット用

    トライメイト
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    首元までしっかりカバーできる快適ヘルメットインナー。伸縮性・通気性に優れた生地で、長時間の着用も快適。反射テープ付きで昼夜を問わず屋外作業をサポートします。
    用途ヘルメットや帽子装着時の日除けとして仕様吸汗、速乾、紫外線防止、通気性材質ポリウレタンブラック質量(g)30サイズ(cm)約43×38
  • 貼って剥がせる スマートフォン 放熱プレート トライメイト

    貼って剥がせる スマートフォン 放熱プレート

    トライメイト
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    熱を効率よく拡散する放熱プレート。プレート全体で熱をムラなく広げ、機器の放熱をサポート。超薄型0.5mm・強力粘着でカンタンに取り付けられます。
    用途スマホ・タブレット・ゲーム機などの放熱に材質質量(g)13サイズ(cm)約10.5×6×0.5
  • 水を入れるだけで瞬間冷却  COLDPACK 2個セット 冷却 アイシング トライメイト

    水を入れるだけで瞬間冷却 COLDPACK 2個セット 冷却 アイシング

    トライメイト
    699税込769
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    水を入れるだけで瞬間冷却!必要な時にすぐ使えるコールドパック。スポーツ後のクールダウンや暑さ対策、急な発熱時の応急冷却にも活躍!。常温保管でき、家庭・車内・防災用の備えにもおすすめです。
    材質尿素、高吸水性ポリマー質量(g)80寸法(cm)10.6×18入数(個)2
  • 濡らしてひんやり 冷感スカーフ クールネック トライメイト

    濡らしてひんやり 冷感スカーフ クールネック

    トライメイト
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    水を含ませるだけで手軽に冷感が得られる吸水タイプのスカーフ。暑い季節の外出や作業時に首元を包み込み冷やします。
    仕様抗菌防臭、繰り返し使える、冷感材質生地/ポリエステル100%、特殊吸水ポリマー寸法(cm)5×100
  • 車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香 トライメイト

    車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香

    トライメイト
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    太陽光の力でファン部分が自動回転。電池や充電不要で、置くだけで手軽に香りが広がります。ホワイトムスクの香りに加え、香りアレンジも。付属の無香リングにフレグランスやアロマオイルを染み込ませてお好きな香りをお楽しみください。
    用途車用芳香剤として付属品ウッドリング×2(ホワイトムスク、無香)、面ファスナー接着テープ質量(g)80寸法(cm)Φ8.5×3香りホワイトムスク取付け方法置き型
  • タイプCケーブルにもなるスマートフォン用ハンドストラップ トライメイト

    タイプCケーブルにもなるスマートフォン用ハンドストラップ

    トライメイト
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    タイプC-Cケーブルが内蔵されてるPD240 Wの高速充電が可能なスマートフォンハンドストラップです。
    出力(W)対応:240全長(cm)約40転送速度(Mbps)480
  • 貼り付けタイプ タオルハンガー トライメイト

    貼り付けタイプ タオルハンガー

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    掛けたタオルが落ちないようにウェーブ型デザインが特徴です。 3枚分のタオルや布巾が掛けられるタオルハンガーです。 工具不要で取付けは 貼るだけです。180度開閉できるので、必要がない時は閉じてスペースを有効活用できます。
    用途キッチンやバスルームのタオルハンガーです。仕様●ハンガー数(段):3●ハンガー部分のサイズ(cm):24●ハンガー開閉角度(°):180●固定箇所:2●貼り付け部分サイズ(cm):8×8材質ステンレス質量(g)200サイズ(cm)9×28.5