EVA製で軽量の厚底スリッパです。クッション性があり、疲労軽減に役立ちます。汚れも拭き取る事が可能です。
用途オフィスでの下履きに
材質EVA
靴タイプスリッパ
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)45×14×45
色ブラック
ケーブル長(cm)15
対応解像度1920×1080
オス形状HDMI(オス)
メス形状VGA(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に
色ブラック
コネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)
プラグ金メッキ
オス形状HDMI、VGA
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2VGA
スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
色ブラック
ポート数4
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
ケーブル長(mm)300
USBポート数4
伝送速度(Mbps)480
USB規格USB 2.0
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。28℃以上になると液体化し、28℃未満で再び凍結する為、何度でも繰り返し使用が可能です。冷水や冷蔵庫、冷凍庫で冷やすと効果的に固まります。
用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策に
サイズフリー
質量(g)135
種類首用冷却具
外形寸法(mm)150×180
材質(外枠)TPU
材質(内容物)PCM
キラキラテープの揺れた反射で害鳥を寄せ付けない効果があるテープです。雨があたる場所でも設置が可能です。
用途害鳥対策に
材質PET
対象動物害鳥
強力な磁石でズレない、落ちないマグネットフック。付属の金属パッドで様々な場所に取り付けが可能です。キッチンやデスク周りなどの小物をスッキリ収納。
材質ネオジウム磁石、ステンレス
寸法(mm)Φ16×12(フックを含む全長33)
質量(g)12
オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに
材質PVC
本体寸法(cm)12×11
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
滑り止め付きのスリッパです。水を弾きやすいPVC仕様になります。アルコール拭きができるPVC仕様です。
仕様滑り止めあり
材質PVC
靴タイプスリッパ
USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途CD/DVD再生、データ保存
仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD
材質ABS
寸法(mm)139×142×18
色ブラック
質量(g)300
電源USBバスパワー
端子形状USB Type-A、USB Type-C
対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、Linux
インターフェースUSB3.0/USB2.0
書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍
読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。4K30Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.5×5.5×1.2
入力端子HDMI タイプA メス×1
出力HDMI タイプA メス×2
コネクタ電源:micro USB (メス)
付属品本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス))
ポート数2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。
材質ナイロン
長さ(cm)13
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)47×145×23
色ホワイト
材質(本体)ABS UL94-VO
極数AC2極
定格AC100V/15A/1500W
コンセント個数4
機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング
プラグ形状スイング
耐トラッキングあり
ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットの収納などに
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
パイプ径(Φmm)22
着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。
全光束(Lm)約350(最大時)
電源タイプ充電式
付属品USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)70
センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)
点灯方式COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し)
電源USB充電
防水仕様生活防水
サイズフリーサイズ
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する
色ブラック
質量(g)24
ケーブル長(m)0.15
ケーブル長(cm)15
オス形状DisplayPort(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り
電球の種類LED
マグネット底面
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に
寸法(mm)90×87×70
質量(g)214
風量調整3段階
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)4500
連続動作時間強:約5
立てれるタイムカードラックです。最大10名分まで収納が可能です。
寸法(mm)108×72×320
質量(g)280
収納枚数(枚)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として
付属品USBケーブル(マイクロ)
寸法(mm)65×20×54
色ブラック
質量(g)40
電源USBポート
コネクタ形状AVメス-HDMIオス
解像度1080P、780P
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
充電式の電撃殺虫ラケットです。
軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。
手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
仕様モード2段階
付属品USBケーブル、取扱い説明書
寸法(mm)230×470×45
質量(g)250
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1200
連続点灯時間(分)90
伸縮が可能なファイルボックスです。必要なサイズに調整ができますので、場所を効率的に使えます。
仕様2仕切り3区画
材質PP
寸法(mm)250×255×243
質量(g)300
4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
寸法(mm)40×14×116
質量(g)110
ロックダイヤル南京錠
材質(吊)亜鉛合金
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
材質TPU、ナイロン、アルミニウム合金
長さ(mm)約280
色ブラック
質量(g)16
耐荷重(kg)5
線径(mm)2.4
リング径(Φmm)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類LED
明るさ(Lm)1800
色(本体)ブラック
防水性IPX4相当
材質アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33
質量(g)160
インターフェイスmicro USB
付属品充電用USBケーブル
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
HDMI からDVI に変換が可能です。
用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に
色ブラック
オス形状HDMI/DVI
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)33.6×15
質量(g)10
規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)
定格出力(W)5
速度USB3.0/2.0/1.1
オス形状Type-C
メス形状USB Type-A
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。
マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として
色黒
幅(cm)1.2
厚さ(mm)0.5
タイプマジックテープ
長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。
4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン
質量(g)100
着丈(cm)~60
材質(調節バックル)プラスチック
胴囲(cm)~120
収納袋付きの約3秒でポケットサイズにお折り畳める簡易椅子です。
用途アウトドアのチェアーや作業時の簡易椅子として
付属品収納袋
寸法(mm)(商品)260×210×260
色ブラック
質量(g)600
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどへの接続に
寸法(mm)240×45×15
色ブラック
質量(g)30
対応解像度最大1080P/60Hz
オス形状DisplayPort
メス形状VGA
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として
色ブラック
質量(g)10
定格出力(W)5
速度USB 3.0/2.0/1.1
オス形状USB TYPE-C
メス形状USB TYPE-A
変換タイプオス - メス
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP
長さ(mm)145
寸法(mm)57×57×145
色ブラック
質量(g)190
光源UV-LED×51個
使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
長さ(mm)約380
色グレー
質量(g)14
耐荷重(kg)2~3
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。
材質ABS樹脂(本体)
質量(g)83
ケーブル長(cm)最大:120
ケーブル種類巻取式
適合用途充電
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)45×14×45
色ホワイト
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)15
対応解像度1920×1080
オス形状HDMI(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式
用途暗い場所での作業、アウトドアに
仕様50°可動ヘッド、1m落下耐久
付属品ヘッドバンド
全光束(Lm)約100(最大時)
センサー赤外線センサー(スイッチ長押しにてセンサーモードへ移行)
電源タイプUSB充電
防水仕様防沫タイプ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×35
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ