7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 電動VF HD-TVI 低照度ドームカメラ
形状ドーム型 消費電力(W)最大7 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2MP、解像度 1920×1080 Ultra-Low Light 130 dB true WDR3D DNR 2.7mm~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ スマート IR、IR 距離最大 80m 同軸電源 防水、防塵 IP67
形状BOX型 寸法(mm)85×92×269.6 質量(g)約900 電源(V)DC12±25%/PoC.af 消費電力(W)最大8.2 保護等級IP67 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)最大80 イメージセンサー2MP CMOS
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

形状ドーム型 解像度1920×1080 照射距離(m)IR:最大60 イメージセンサー2MP CMOS
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2MP、解像度 1920×1080 低照度 130 dB true WDR/3D DNR 2.8mm 固定焦点レンズ スマート IR、IR 距離最大 60m 同軸電源 防水、防塵 IP67
材質金属 形状BOX型 寸法(mm)86.7×81.6×226 質量(g)約680 消費電力(W)最大3.6 電源DC12V ;25%/PoC.af 保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー2MP CMOS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

2MPCMOS 超低照度 解像度1920×1080 2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス 130dBtrueWDR、3DDNR スマートIR、IR照射距離最大80m 4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能) 防水、防塵IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
材質金属 形状BOX型 寸法(mm)85×92×269.6 質量(g)約910 消費電力(W)最大7.5 電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨 保護等級IP67 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大80 イメージセンサー2MP CMOS
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

材質金属 形状防水・暗視型 寸法(mm)92×89×269.6 質量(g)900 電源DC12 V +15% 保護等級IP67 最大消費電力(W)9 角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360° レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ) 解像度1920(H) × 1080(V) シャッター最大16回 防塵防水性能あり シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒 フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps) 赤外線投光距離40m イメージセンサー2メガピクセル CMOS 最低照度(Lux)0.005
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 単焦点バレットアナログカメラ
形状防水・暗視型 寸法(mm)86.7×81.6×226 質量(g)680 電源DC12 V ±25%/PoC.af 保護等級IP67 最大消費電力(W)4 角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360° レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12 解像度1920(H) × 1080(V) シャッター最大16回 防塵防水性能あり シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒 信号方式PAL/NTSC フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps) 赤外線投光距離40m イメージセンサー2メガピクセル CMOS 最低照度(Lux)0.005
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

関連カテゴリ