こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)32
仕様養生袋無し
厚さ(mm)1.2
仕上#400鏡面研磨(横目)
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)25
厚さ(mm)1.0
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋無し
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ステンレス製品です。
材質ステンレス
長さ(mm)300
静止荷重(kg)4.5(パイプ単体の測定値)
1本
¥259
税込¥285
4日以内出荷
パイプはパイプ受に対し17mm以上乗せてご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム
付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)
安全荷重(kg)50(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)
仕上クロームメッキ
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
鉄パイプにステンレス板をまきつけた製品です。
材質ステンレス・鉄
長さ(mm)300
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質軟質塩ビ
パイプはパイプ受に対し15mm以上乗せてご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム
付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)
安全荷重(kg)40(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)
仕上クロームメッキ
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。
スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。
グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタン
色グレー
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
材質ゴム
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
こんなお得な商品も!

クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質ABS
用途室内開き扉に使用
付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)72
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
用途自然換気用としてご使用ください。
各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。
透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。
施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質ビニールフィルム
色黒
サイズ(mm)H18
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品取付ネジ
こんなお得な商品も!

床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
材質/仕上スチール/クロームメッキ
材質/仕上ABS/ベロアニッケル
形状キャップ
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)(参考)10
材質クローム
取付ネジが見えないキャップ付です。
材質塩ビ
用途鏡止め用、スポンジ付です。
付属品取付ビス×4本
材質ステンレスSUS430
寸法(mm)30×28×10
色生地
1パック(4個)
¥429
税込¥472
当日出荷
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色黒
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ