「スライサー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。
分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。
質量(kg)4.1
電源単相 AC100V 50/60Hz
能力薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min)
定格電流(A)0.31/0.34
定格消費電力(W)32/36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×312×330
定格時間(分)30
投入口サイズ(mm)38×38
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。
SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。
SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。
サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。
大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。
標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間連続
定格電圧単相100V
定格周波数(Hz)50/60
ハム等をスライスする専用のスライサーです。
食材の送りは手動式です。
回転している刃物に食材を前後に手動でスライドさせてスライスを行います。
スライスする食材が柔らかすぎても固すぎても、うまくスライスできませんのでご注意下さい。
定格時間(分)15
仕様手動
電源(V)単相100 50/60Hz
ネギの輪切り専用スライサーです。
ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg)12
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426
定格時間(分)25
調節範囲(mm)(厚さ)1~5
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
Hatsuyuki(初雪氷削機)からNEWタイプのスライサーが登場!
冷凍フルーツやミルクアイス・冷凍フレーバーが削れる「マルチスライサー」!
食材に触れる部分が取り外せて洗浄ができ衛生的!
使い方しだいで新しい冷製スイーツ・冷製メニューに活用いただけます。
「冷凍フルーツ」と「フレーバー氷」どっちも削れる!
-15℃~-10℃の冷凍フルーツやフレーバー氷が切削できます。
付属品セパレータ、氷ガイド
質量(kg)本体:19
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200/180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×451×841
内径×深さ(mm)カートリッジ:140×150
アズワン品番64-4189-45
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:399×273×H607mm●氷削能力:ブロック氷/0.7kg/分●円盤有効径:Φ200mm●重量:14.5kg●粗さ調節ワンタッチダイヤル式●コード番号:AE0103
アズワン品番67-6875-98
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード!
清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。
氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。
操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。
訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。
半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16
電源(V)単相100(50/60Hz)
有効径(Φmm)(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180)
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
「ふわふわ」のかき氷
清掃性アップ
氷をかっちり固定
操作性アップ
訴求性アップ
質量(kg)1.6
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200/185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609×(+180)
有効径(Φmm)円盤有効径:200
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
シンプル機能!!スッキリデザイン!!
適合氷サイズ:半貫目氷(約13cm角)
質量(kg)20
タイプ電動
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200/185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(+195)
有効径(Φmm)円盤:約200
能力(kg)1.8/2.2分
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×421×429
TKG品番7-0889-0201
TKG品番(2017)6-0842-0201
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ハムのスライスやミンチなど
ミート食材用に使える厨房の即戦力!
ハムや肉の仕込みに重宝する手動タイプの業務用スライサー、ミンサー。コンパクトサイズで、切れ味よく、パワフルな処理能力。ハムや半解凍状態の肉のスライスにはハムスライサーMSタイプ、肉のミンチにはミートミンサーMMタイプがあります。
長さ(mm)食材最大:230
質量(kg)16.4
外形寸法(mm)400×479×358
電源(V)単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)食材最大:170×130
定格消費電力(W)92/106
最高高さ(mm)455
定格時間(分)30
厚さ調整範囲(mm)1~12
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
-2℃程度の半解凍用スライサー
仕様●間口×奥行×高さ(mm):495×577×444●質量(kg):23●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:1116/112W●切断寸法:275×180●作動方式:手動スライス幅:1~14mm●丸刃径:300●質量:23kg●商品番号:CSLF802●カタログコード:8-0645-0902
アズワン品番65-3872-87
1個
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
氷サイズ半貫目氷(約13cm角)、※ベースが一体化の為、器とあわせて高さ20cmを超える盛り付けは出来ません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:355×402×H760mm●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:95/82.5W●氷削能力:1.8/2.2(kg/分)●円盤有効径:約200mm●質量:20kg●コード番号:AD3873
アズワン品番67-6875-95
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580
TKG品番7-0887-0101
TKG品番(2017)6-0840-0101
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
究極!「ふわふわ」のかき氷。ベイシスシリーズ。お店の雰囲気を邪魔しないシンプルな外観!。粗さ調節無段階。切れ味の鋭い「鋼制」刃物使用。円盤と円盤受けが一本化でお手入れしやすい形状
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×600(780)
1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630
TKG品番9-0953-0101
TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
材質刃物用SUS
部品名称替刃
TKG品番9-0662-0602
TKG品番(2017)6-0586-0602
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。
円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。
消費電力を抑えた省エネ設計。
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)20
電源(V)単相100V(50/60Hz)
有効径(Φmm)(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760)
定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5
調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチ
TKG品番7-0885-0301
製氷能力1.8/2.2(kg/min)
TKG品番(2017)6-0839-0301
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
質量(kg)19
消費電力(W)200/185
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×477×710(896)
有効径(Φmm)(円盤)213
能力(kg)(氷削)1.8~2.2/分
TKG品番9-0949-0101
TKG品番(2017)6-0839-0101
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
仕様SS-250B・C用
材質刃物用SUS
小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
仕様SS-350・A用
材質本体:アルミ刃物:SUS
本機はイチゴなどをスライスする機械です。いちご、キウイ、バナナ等に最適です。処理能力30個(1分)、スライス厚み:5.0mm
質量(kg)約9
電源(V)単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×333×358
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
仕様SS-350・A用
材質本体:アルミ刃物:SUS
TKG品番9-0660-0206
TKG品番(2017)6-0584-0506
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
仕様SS-250B・C用
材質本体:アルミ刃物:SUS
TKG品番9-0660-0113
TKG品番(2017)6-0584-0413
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
付け合わせ用キャベツ・オニオンスライス・酢の物用キュウリ・ポテトチップス用ジャガイモ等の薄切りに。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:0.5mm厚●コード番号:AD7183
アズワン品番67-2478-36
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
厚さ調節自由自在。標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワンタッチ。
円盤裏側の調節つまみを回すだけで0~5mmまでお好みの厚さでスライスできます。
適合SS-350A
商品タイプ替刃
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
両面おろし円盤(細目、荒目)が標準装備。円盤を裏返すだけで粗さが変えられます。野菜を投入口に入れて押すだけで、 スピーディにロスなくおろしができます。にんにく、しょうがもおろせます。通常より粗く大根の歯ごたえを残した鬼オロシ用円盤もあります。
材質外装:ABS樹脂、アルミ鋳物等
質量(kg)10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×365×402
アズワン品番64-9293-01
TKG品番9-0674-0801
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
材質本体:POM樹脂刃物:SUS
刃形標準スライス刃(3枚1組)
TKG品番9-0677-0102
TKG品番(2017)6-0599-0102
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質刃物用SUS
刃形スライス刃(1枚)
TKG品番9-0677-0202
TKG品番(2017)6-0599-0202
1枚
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード