「ネギ スライサー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネギの輪切り専用スライサーです。
ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg)12
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426
定格時間(分)25
調節範囲(mm)(厚さ)1~5
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。
分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。
質量(kg)4.1
電源単相 AC100V 50/60Hz
能力薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min)
定格電流(A)0.31/0.34
定格消費電力(W)32/36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×312×330
定格時間(分)30
投入口サイズ(mm)38×38
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード