特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,698件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C5 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C5

    SKF(日本エスケイエフ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6535アズワン品番65-7927-41
  • ボールベアリング45mm85mm 自動調心2209 E-2RS1KTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm 自動調心2209 E-2RS1KTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 45 mm、外径 85 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1914アズワン品番65-7948-25
  • ボールベアリング45mm75mm16009 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm75mm16009

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 45 mm、外径 75 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:75mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1838アズワン品番65-7941-39
  • ボールベアリング45mm120mm7409 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm120mm7409 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    123,980税込136,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内側と 120 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0326アズワン品番65-7933-30
  • ボールベアリング45mm100mmQJ 309 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm100mmQJ 309 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内輪と 100 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0410アズワン品番65-7958-33
  • ボールベアリング45mm100mm6309-Z/C5 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm100mm6309-Z/C5

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8293アズワン品番65-7933-36
  • ボールベアリング45mm100mm6309-2Z/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm100mm6309-2Z/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8288アズワン品番65-7932-43
  • ボールベアリング40mm90mm6308-Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm90mm6308-Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8277アズワン品番65-7932-84
  • ボールベアリング40mm90mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm90mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:38.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6347アズワン品番65-7927-84
  • ボールベアリング40mm90mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm90mm アンギュラ・コンタクト

    SKF(日本エスケイエフ)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 40 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
    仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:32.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:50kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9578アズワン品番65-7977-44
  • ボールベアリング40mm90mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm90mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:216-3574アズワン品番65-7876-41
  • ボールベアリング40mm80mm7208 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm7208 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に 80 mm の内輪及び外輪のレースウェイを配置しています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5448アズワン品番65-7892-31
  • ボールベアリング40mm80mm6208/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm6208/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6668アズワン品番65-7924-18
  • ボールベアリング40mm80mm3208 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm3208 A-2ZTN9/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9876アズワン品番65-7935-83
  • ボールベアリング40mm80mm1726208-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm1726208-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    SKF インサートベアリングのボア径は 40 mm で、外径は 80 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1872アズワン品番65-7957-41
  • ボールベアリング40mm78mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm78mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:40mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:28.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6343アズワン品番65-7923-10
  • ボールベアリング40mm68mm6008-2Z/C3GJN SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm68mm6008-2Z/C3GJN

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 68 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:40mm●外径:68mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6465アズワン品番65-7923-79
  • ボールベアリング3mm8mm 深溝619/3-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング3mm8mm 深溝619/3-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:3mm●外径:8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:3mm●エンドタイプ:シール●レース種類:プレーン●コード番号:233-0644アズワン品番65-7867-62
  • ボールベアリング35mm80mm7307 BECBY SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm80mm7307 BECBY

    SKF(日本エスケイエフ)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、35 mm の内径と 80 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5516アズワン品番65-7893-55
  • ボールベアリング35mm80mm3307 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm80mm3307 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:34.9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9928アズワン品番65-7933-81
  • ボールベアリング35mm80mm2307 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm80mm2307 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9794アズワン品番65-7926-50
  • ボールベアリング35mm72mm207 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm207

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 35 mm、外径 72 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1882アズワン品番65-7956-08
  • ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7081アズワン品番65-7856-89
  • ボールベアリング35mm72mm 自動調心1207 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm 自動調心1207 ETN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7048アズワン品番65-7856-48
  • ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト3207 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト3207 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 35 mm 2 列アンギラコンタクトボール
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:28kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:40kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9530アズワン品番65-7949-82
  • ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト7306 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト7306 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 30 mm アンギラコンタクトバーベアリング、W
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:21.2kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:35.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9573アズワン品番65-7978-22
  • ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9541アズワン品番65-7977-20
  • ボールベアリング30mm72mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm72mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 72 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8354アズワン品番65-7934-56
  • ボールベアリング30mm67.7mm6206-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm67.7mm6206-2ZNR

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:67.7mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6659アズワン品番65-7926-12
  • ボールベアリング30mm62mm6206-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm6206-2Z/C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6501アズワン品番65-7931-64
  • ボールベアリング30mm62mm6206-2RZTN9/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm6206-2RZTN9/HC5C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6499アズワン品番65-7948-61
  • ボールベアリング30mm62mm3206 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm3206 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9862アズワン品番65-7923-62
  • ボールベアリング30mm47mm61906-2RZ SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm47mm61906-2RZ

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 47 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:47mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7045アズワン品番65-7924-31
  • ボールベアリング300mm380mm 深溝61860 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング300mm380mm 深溝61860 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    536,980税込590,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 300 mm ID, 380 mm OD - 61860 MA Choose this SKF deep-groove ball bearing for demanding environments where precise lubrication is essential。Its machined brass cage combines high rigidity and strength with the ability to absorb lubrication well。This means the bearing remains fully functional, even when grease is in short supply。Brass has a high operating temperature range, which makes the unit suitable for high-temperature situations。The material also wears very gradually, so any indications of failure can be observed during routine maintenance checks。That makes it a reliable choice in petrochemical applications as it can help prevent unexpected failures. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 300 mm Outside diameter of 380 mm Race width of 38 mm Application Information Mining industries Medical and pharmaceutical industries Food and beverage industry Textile and printing industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 300 mm、外径 380 mm です。 Which domestic appliances use deep-groove ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAny appliance in your home which runs on a motor will have at least one deep-groove ball bearing。Youll find them in everything from washing machines and dryers to vacuum cleaners and fans.
    仕様●内径:300mm●外径:380mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:172kN●コード番号:207-7022アズワン品番65-7922-41
  • ボールベアリング25mm80mm6405/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm80mm6405/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 25 mm、外径は 80 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:80mm●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5397アズワン品番65-7922-10
  • ボールベアリング25mm67.7mm6305 NR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm67.7mm6305 NR

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:67.7mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8349アズワン品番65-7926-75
  • ボールベアリング25mm57.9mm6205-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm57.9mm6205-2ZNR

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 57.9 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:57.9mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6490アズワン品番65-7926-77
  • ボールベアリング25mm57.9mm6205 NR/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm57.9mm6205 NR/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 57.9 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:57.9mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6647アズワン品番65-7932-16
  • ボールベアリング25mm52mm 自動調心1205 EKTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm 自動調心1205 EKTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 25 mm、外径 52 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1747アズワン品番65-7945-70
  • ボールベアリング25mm47mmW 6005-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm47mmW 6005-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 25 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0448アズワン品番65-7933-68