2,694件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングユニットインサート 55mm 100mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 55mm 100mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:55mm●外径:100mm●静定格荷重:29000N●動定格荷重:43600N●コード番号:233-7265アズワン品番65-7864-94
  • ベアリングユニットインサート 50mm 90mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 50mm 90mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:29600N●コード番号:233-7262アズワン品番65-7846-77
  • ベアリングユニットインサート 50mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 50 mm インサートベアリングユニット、SE
    仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9624アズワン品番65-7982-65
  • ベアリングユニットインサート 40mm 80mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 40mm 80mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●外径:80mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:209-4248アズワン品番65-7943-96
  • ベアリングユニットインサート 31.75mm 72mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 31.75mm 72mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:31.75mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:233-7254アズワン品番65-7868-32
  • ベアリングユニット 60mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 60mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。
    仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:186mm●幅:49mm●深さ:146mm●コード番号:209-4266アズワン品番65-7946-14
  • ベアリングユニット 50mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。
    仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:149mm●幅:49mm●深さ:117mm●コード番号:209-4169アズワン品番65-7942-86
  • ベアリングユニット 4穴 31.75mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 4穴 31.75mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 角形フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:31.75mm●長さ:125mm●幅:64.6mm●深さ:64.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:209-3793アズワン品番65-7948-99
  • ベアリングユニット 3穴 38.1mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 3穴 38.1mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    80,980税込89,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:157mm●幅:67.9mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3785アズワン品番65-7951-17
  • ベアリングユニット 2穴 35mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●長さ:114mm●幅:46.4mm●深さ:68mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3775アズワン品番65-7943-09
  • ベアリングユニット 2穴 30mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 30 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:30mm●長さ:83mm●幅:42.2mm●深さ:142.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:195-9612アズワン品番65-7977-31
  • ベアリングインサート 50mm 90mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングインサート 50mm 90mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:209-4253アズワン品番65-7944-25
  • ベアリングインサート 45mm 85mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングインサート 45mm 85mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 45 mm インサートベアリングのみ、SE
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●静定格荷重:21600N●動定格荷重:33200N●コード番号:195-9631アズワン品番65-7977-22
  • ベアリングインサート 25.4mm 52mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングインサート 25.4mm 52mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:14000N●コード番号:209-4252アズワン品番65-7957-88
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け
    仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3943アズワン品番65-7942-82
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ロックナット●寸法:32x38x7mm●内径:25mm●コード番号:237-2208アズワン品番65-7869-21
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3917アズワン品番65-7942-84
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF ロックナットには、415kN のアキシャル負荷容量を備えたキー溝が必要です。ベアリングを補完するためにはナットが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-2158アズワン品番65-7952-62
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:145 mm/202mm●内径:145mm●コード番号:209-5368アズワン品番65-7949-98
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ベアリングハウジングは、適切な SKF ベアリングを備えた経済的な製品です。メンテナンスが容易な設計の要求を満たす交換可能なベアリングユニットを備えています。高品質 世界中で入手可能
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質
    仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3649アズワン品番65-7956-38
  • プレーンベアリング 45mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 45mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:68mm●静的許容ラジアル荷重:480kN●コード番号:233-0654アズワン品番65-7846-40
  • プレーンベアリング 40mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 40mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:44mm●静的許容ラジアル荷重:390kN●コード番号:237-2265アズワン品番65-7872-33
  • プレーンベアリング 35mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 35mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:39mm●静的許容アキシアル荷重:104000N●静的許容ラジアル荷重:110kN●コード番号:237-2272アズワン品番65-7869-48
  • プレーンベアリング 20mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 20mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:20mm●外径:23mm●静的許容ラジアル荷重:96.5kN●コード番号:237-2254アズワン品番65-7865-61
  • プレーンベアリング 16mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 16mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:16mm●外径:18mm●静的許容ラジアル荷重:100kN●コード番号:237-2253アズワン品番65-7865-60
  • プレーンベアリング 12mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 12mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:12mm●外径:14mm●静的許容ラジアル荷重:45kN●コード番号:237-2252アズワン品番65-7866-52
  • プレーンベアリング 10mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 10mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
  • プランマブロックハウス SKF(日本エスケイエフ)

    プランマブロックハウス

    SKF(日本エスケイエフ)
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF SNL シリーズベアリングハウジングに適切なベアリングが採用されているので、メンテナンスが容易な設計要件を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットが形成されます。 SKF では、転がりベアリングの大手サプライヤとして、あらゆる産業分野での経験に基づいて、幅広い設計とサイズのベアリングハウジングを製造しています。SKF ベアリングハウジングにはの業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 豊富なデザインとサイズ 高品質のベアリングハウジングの設計と製造 世界中で入手可能
  • プランマブロックハウス SKF(日本エスケイエフ)

    プランマブロックハウス

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの全長は 240 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
    仕様●内径:110mm●材質:鋳鉄●センター高さ:69.9mm●長さ:240mm●コード番号:213-2055アズワン品番65-7891-38
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 60mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 60mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットは、内径 60 mm、全長 175 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●内径:60mm●長さ:175mm●幅:68.7mm●深さ:68.7mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4585アズワン品番65-7901-62
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。標準シールに追加の溝付き
    仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:149mm●幅:56mm●深さ:112mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6389アズワン品番65-7896-17
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 130 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●内径:40mm●長さ:130mm●幅:54.2mm●深さ:54.2mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4987アズワン品番65-7901-95
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 145 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●内径:40mm●長さ:145mm●幅:51.7mm●深さ:41.2mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4571アズワン品番65-7902-78
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    70,980税込78,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 135 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:135mm●幅:67.9mm●深さ:67.9mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:14.2 mm●取付穴 センター to センター:102mm●コード番号:212-4522アズワン品番65-7902-34
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 35mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 118 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●内径:35mm●長さ:118mm●幅:46.4mm●深さ:46.4mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4549アズワン品番65-7901-84
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 30mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 125 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●内径:30mm●長さ:125mm●幅:40.2mm●深さ:32.2mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4569アズワン品番65-7902-52
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 20mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 20mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットは、内径 20 mm、全長 92 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:92mm●幅:54.1mm●深さ:54.1mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:212-4514アズワン品番65-7902-54