特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,698件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    355,980税込391,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 130 mm、外径 230 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:735kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:610kN●コード番号:209-2064アズワン品番65-7946-06
  • ローラーベアリング 内径10mm レース幅12mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径10mm レース幅12mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
    仕様●内径:10mm●外径:14mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0191アズワン品番65-7937-35
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅46mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅46mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    111,980税込123,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:46mm●コード番号:207-8461アズワン品番65-7929-64
  • ローラーベアリング 内径45mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径45mm レース幅25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●コード番号:209-2109アズワン品番65-7955-60
  • ローラーベアリング 内径35mm レース幅28mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径35mm レース幅28mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:28mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4145アズワン品番65-7943-75
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 50 mm CYLINDRICAL ローラーベアリング、IT
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:112kN●行数:1●動定格荷重:127kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6700rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:15kN●コード番号:195-9682アズワン品番65-7977-33
  • ローラーベアリング 内径150mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径150mm レース幅40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    201,980税込222,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 10 mm、外径は 22 mm、幅は 14 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:150mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:40mm●コード番号:209-2299アズワン品番65-7948-53
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 130 mm、幅 31 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:25mm●外径:38mm●レース幅:30mm●コード番号:207-8736アズワン品番65-7931-37
  • ローラーベアリング 内径70mm レース幅51mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径70mm レース幅51mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    114,980税込126,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 85 mm、外径 180 mm、幅 60 mm が付属します。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:51mm●コード番号:207-8652アズワン品番65-7925-81
  • ローラーベアリング 内径85mm レース幅36mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径85mm レース幅36mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:36mm●コード番号:209-2051アズワン品番65-7944-91
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅15mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅15mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    SKF 25 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:15mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:27kN●行数:1●動定格荷重:32.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:15000rpm●速度を制限:16000rpm●疲労限度荷重:3.35kN●コード番号:195-9659アズワン品番65-7981-79
  • ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●コード番号:209-2012アズワン品番65-7944-76
  • ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 55 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:143kN●行数:1●動定格荷重:156kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6000rpm●速度を制限:7000rpm●疲労限度荷重:18.6kN●コード番号:195-9700アズワン品番65-7978-03
  • ロッド端 M30 x 2オス ボア30 全長71mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)

    ロッド端 M30 x 2オス ボア30 全長71mm Metric Thread Standard オス

    SKF(日本エスケイエフ)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続サイズ:M30 x 2オス●内径:30●動定格荷重:61000N●静定格荷重:61000N●全体長さ:71mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4624アズワン品番65-7890-23
  • ロッド端 M42 x 3 ボア40 全長94mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)

    ロッド端 M42 x 3 ボア40 全長94mm Metric Thread Standard オス

    SKF(日本エスケイエフ)
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続サイズ:M42 x 3●内径:40●動定格荷重:100000N●静定格荷重:140000N●全体長さ:94mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4588アズワン品番65-7888-64
  • ロッド端 M36 x 3 ボア35 全長84mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)

    ロッド端 M36 x 3 ボア35 全長84mm Metric Thread Standard オス

    SKF(日本エスケイエフ)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続サイズ:M36 x 3●内径:35●動定格荷重:80000N●静定格荷重:110000N●全体長さ:84mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4586アズワン品番65-7880-10
  • 球面軸受 32mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    球面軸受 32mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:32mm●外径:52mm●コード番号:217-6758アズワン品番65-7908-73
  • ボールベアリング85mm150mm2217 K/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm150mm2217 K/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9768アズワン品番65-7921-11
  • フランジ付きベアリングユニット 2穴 47mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 2穴 47mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 47mm、全長は 112mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●材質:鋳鉄●内径:47mm●長さ:112mm●幅:29.5mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4606アズワン品番65-7901-67
  • ボールベアリング6mm13mm618/6 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング6mm13mm618/6

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 13 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:6mm●外径:13mm●レース幅:3.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6952アズワン品番65-7931-66
  • ボールベアリング110mm160mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm160mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    151,980税込167,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 160 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:110mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:40.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6341アズワン品番65-7921-30
  • ボールベアリング35mm80mm 深溝6307 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm80mm 深溝6307 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7145アズワン品番65-7851-11
  • ボールベアリング220mm270mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング220mm270mm 深溝

    SKF(日本エスケイエフ)
    242,980税込267,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 220 mm ID, 270 mm OD - 61844 This single-row ball bearing from SKF is a deep-groove type that can handle high loads while maintaining stability。Its low friction operation reduces surface wear and tear, minimising the risk of machine failure。The bearings deep grooves cut down on vibration and noise for a smooth and quiet operating function。A unit like this one is ideal for high rotational speeds and can accommodate radial loads that are perpendicular to the shaft. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 220 mm Outside diameter of 270 mm Race width of 24 mm Application Information Mining and mineral processing industries Agricultural equipment manufacturing Aerospace industrySKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 220 mm、外径 270 mm となっています。 Can I replace a traditional bearing with a deep-groove ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are easy to install and will fit into a traditional bearing housing。This makes it simple to replace traditional bearings with deep-groove ball bearings。Do I have to lubricate this bearing This ball bearing from SKF is an open-end type。Adding appropriate lubrication will extend its lifetime.
    仕様●内径:220mm●外径:270mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:110kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:78kN●コード番号:207-7019アズワン品番65-7936-39
  • ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)

    ピローブロックベアリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 70 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
    仕様●内径:25mm●センター高さ:36.5mm●長さ:70mm●コード番号:213-2062アズワン品番65-7899-45
  • フランジ付きベアリングユニット 2穴 35mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 2穴 35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 156 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●長さ:156mm●幅:46.4mm●深さ:46.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14.8 mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:212-4627アズワン品番65-7902-64
  • プランマブロックハウス SKF(日本エスケイエフ)

    プランマブロックハウス

    SKF(日本エスケイエフ)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF SNL シリーズベアリングハウジングに適切なベアリングが採用されているので、メンテナンスが容易な設計要件を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットが形成されます。 SKF では、転がりベアリングの大手サプライヤとして、あらゆる産業分野での経験に基づいて、幅広い設計とサイズのベアリングハウジングを製造しています。SKF ベアリングハウジングにはの業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 豊富なデザインとサイズ 高品質のベアリングハウジングの設計と製造 世界中で入手可能
    仕様●内径:95mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:28 mm●長さ:320mm●コード番号:213-2017アズワン品番65-7892-21
  • ボールベアリング80mm170mm7316 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm170mm7316 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    164,980税込181,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径が 80 mm、外輪軌道が 170 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5553アズワン品番65-7922-83
  • ボールベアリング12mm28mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm28mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はハイブリッドセラミックです 円筒穴タイプ
    仕様●内径:12mm●外径:28mm●レース幅:8mm●コード番号:207-6351アズワン品番65-7922-16
  • ベアリングユニット 4穴 35mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 4穴 35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 35MM ベアリングユニット、シール、ライナー
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:118mm●幅:46.4mm●深さ:118mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:14.8mm●取付穴 センター to センター:92mm●コード番号:195-9615アズワン品番65-7977-26
  • ボールベアリング85mm150mm6217/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm150mm6217/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6674アズワン品番65-7927-58
  • ボールベアリング12mm35mm305701 C-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm35mm305701 C-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:12mm●外径:35mm●レース幅:15.9mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9838アズワン品番65-7931-90
  • ベアリングユニットインサート 65mm 120mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 65mm 120mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:65mm●外径:120mm●静定格荷重:40000N●動定格荷重:57200N●コード番号:233-7268アズワン品番65-7850-76
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 153 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●長さ:153mm●幅:74mm●深さ:74mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:17.5 mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:212-4525アズワン品番65-7902-03
  • ボールベアリング120mm180mm6024/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm180mm6024/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 120 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:120mm●外径:180mm●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6918アズワン品番65-7929-04
  • ベアリングユニット 2穴 20mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 20mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:199mm●幅:37.3mm●深さ:107mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:209-3768アズワン品番65-7943-13
  • ボールベアリング40mm90mm6308-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm90mm6308-Z/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8278アズワン品番65-7924-24
  • プレーンベアリング 16mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 16mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
  • ボールベアリング35mm80mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm80mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 35 mm、外径 80 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:32mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6326アズワン品番65-7935-65
  • フランジ付きベアリングユニット 2穴 45mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 2穴 45mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 45 mm、全長は 178.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●内径:45mm●長さ:178.5mm●幅:54.2mm●深さ:54.2mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4605アズワン品番65-7901-77
  • ボールベアリング105mm225mm 深溝7321 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング105mm225mm 深溝7321 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    359,800税込395,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 105 mm の内部及び 225 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:105mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:49mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:216kN●コード番号:208-0320アズワン品番65-7937-24