279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:10mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:10.8kN●全体長さ:29mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:サLKAC です●コード番号:232-2775 アズワン品番65-7890-92
1個
11,980 税込13,178
欠品中

仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:12.2kN●全体長さ:29mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2776 アズワン品番65-7891-31
1個
8,998 税込9,898
欠品中

仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:10mm●動定格荷重:8.65kN●静定格荷重:18.3kN●全体長さ:30mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SA●コード番号:232-2767 アズワン品番65-7891-02
1個
12,980 税込14,278
欠品中


仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:10mm●動定格荷重:9.8kN●静定格荷重:14.3kN●全体長さ:29mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:SIKB (英語●コード番号:232-2781 アズワン品番65-7890-96
1個
9,998 税込10,998
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)グリースニップル用キャップとタグ
エコ商品
潤滑剤のニップルを汚染から保護し、識別を可能にします。グリースニップル用キャップとタグは、SKF潤滑プランナーソフトウェアと連動して、潤滑剤のニップルを外部汚染から保護すると同時に、適切な識別を可能にします。SKF潤滑プランナーで設備の構造を作成しておけば、ソフトウェアが自動的に場所コード、潤滑剤、重要度、必要な給脂量、頻度が記載されたラベルを作成します。
用途グリースニップルの識別に。 付属品ステッカーシート2枚 適合機種G1/4、G1/8、M6、M8、M10およびグリースニップルヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm30mm16101-2RS1
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 12 mm、外径 30 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:30mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1867 アズワン品番65-7942-38
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 28 mm、外径は 33 mm、幅は 13 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:10mm●外径:13mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:10mm●コード番号:209-2232 アズワン品番65-7948-17
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 10mm内径
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:10mm●外径:22mm●コード番号:217-6764 アズワン品番65-7905-95
1個
7,998 税込8,798
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 110mm内径
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:110mm●外径:160mm●コード番号:217-6679 アズワン品番65-7907-43
1個
119,800 税込131,780
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mmQJ 310 MA
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 50 mm、外側が 110 mm の軌道で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0411 アズワン品番65-7934-42
1個
61,980 税込68,178
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 110mm内径
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:110mm●外径:160mm●コード番号:217-6680 アズワン品番65-7964-04
1個
129,800 税込142,780
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 10mm内径
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:10mm●外径:19mm●コード番号:213-1905 アズワン品番65-7891-67
1個
3,500 税込3,850
欠品中

仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7151 アズワン品番65-7851-04
1個
74,980 税込82,478
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング10mm26mm
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 10 mm、外径 26 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:10mm●外径:26mm●レース幅:8mm●コード番号:207-6349 アズワン品番65-7929-92
1個
2,098 税込2,308
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)プレーンベアリング 10mm内径
仕様●内径:10mm●外径:12mm●静的許容ラジアル荷重:37.5kN●コード番号:237-2250 アズワン品番65-7866-45
1個
419 税込461
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)プレーンベアリング 10mm内径
仕様●内径:10mm●外径:12mm●静的許容ラジアル荷重:25kN●コード番号:237-2249 アズワン品番65-7869-41
1個
309 税込340
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm110mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6404 アズワン品番65-7922-13
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷


SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm110mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 80 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:110mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7108 アズワン品番65-7922-61
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mm
SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 50 mm、外径 110 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:216-3573 アズワン品番65-7872-77
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8362 アズワン品番65-7933-23
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm145mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 145 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:145mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6454 アズワン品番65-7925-03
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷


SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm110mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 110 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:110mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6990 アズワン品番65-7924-14
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8361 アズワン品番65-7930-17
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm110mm
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6405 アズワン品番65-7922-14
1個
15,980 税込17,578
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング10mm28mm16100
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 10 mm、外径 28 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴
仕様●内径:10mm●外径:28mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1865 アズワン品番65-7958-58
1個
3,298 税込3,628
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)プレーンベアリング 10mm内径
仕様●内径:10mm●外径:12mm●静的許容アキシアル荷重:25000N●静的許容ラジアル荷重:12.5kN●コード番号:237-2268 アズワン品番65-7869-58
1個
239 税込263
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8360 アズワン品番65-7922-47
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm170mm6022
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:110mm●外径:170mm●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6909 アズワン品番65-7926-67
1個
49,980 税込54,978
欠品中

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 10 mm、外径 26 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:10mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6292 アズワン品番65-7922-39
1個
6,298 税込6,928
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm140mm61822
。SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6995 アズワン品番65-7926-23
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 110 mm です。ベアリング材はベアリング鋼
仕様●内径:85mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6280 アズワン品番65-7935-71
1個
21,980 税込24,178
欠品中

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 75 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6303 アズワン品番65-7924-72
1個
29,980 税込32,978
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングインサート 60mm 110mm
。SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:60mm●外径:110mm●静定格荷重:36000N●動定格荷重:52700N●コード番号:209-4255 アズワン品番65-7949-59
1個
27,980 税込30,778
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mm2310 K
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9816 アズワン品番65-7931-39
1個
39,980 税込43,978
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm200mm3222 A
仕様●内径:110mm●外径:200mm●レース幅:69.8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9911 アズワン品番65-7923-21
1個
349,800 税込384,780
欠品中