201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 70 mm、全長は 93 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:70mm●長さ:193mm●幅:76.1mm●深さ:70.3mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4586 アズワン品番65-7901-86
1個
74,980 税込82,478
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm 深溝
深溝メトリックボールベアリング - シールド。SKFシールド深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。 シールド(2RS1)ベアリングには、潤滑剤の漏れ、埃、水及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シールが付いています。特長と利点。シールは耐油性、耐摩耗性合成ゴム製で、スチール補強材を採用 - 動作温度: -40 → +120℃ - ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 - 標準クリアランスとC3クリアランスの両方を用意。用途情報。食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 - 汎用 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.9kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:667-1140 アズワン品番65-7974-15
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ピロー形ユニット
インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの密閉型深溝ボールベアリングをベースにしています。ただし、凸型外側リングを備え、ほとんどの場合、特定のロック装置付きの拡張インナーリングを備えているため、シャフトにすばやく簡単に取り付けられ
仕様●内径:25mm●材質:スチール●センター高さ:33mm●取付穴サイズ:11.2 mm●長さ:66mm●コード番号:213-1981 アズワン品番65-7893-25
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングインサート 15mm 40mm
SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリ
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:15mm●外径:40mm●静定格荷重:4750N●動定格荷重:9560N●コード番号:209-4251 アズワン品番65-7943-97
1個
6,298 税込6,928
欠品中

SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリ
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:209-4246 アズワン品番65-7952-18
1個
15,980 税込17,578
欠品中

SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:137mm●幅:49mm●深さ:100mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6387 アズワン品番65-7896-94
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングインサート 50mm 90mm
SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリ
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:209-4249 アズワン品番65-7943-93
1個
18,980 税込20,878
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)HOUSED BEARING UNIT
SKF PF 47 は、インサートベアリング用の丸形及び三角形フランジ付きハウジングです。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り
仕様●内径:47mm●材質:スチール●長さ:90mm●コード番号:213-2007 アズワン品番65-7892-22
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの
仕様●材質:鋳鉄●内径:75mm●長さ:229mm●幅:89mm●深さ:184mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6393 アズワン品番65-7896-16
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングインサート 55mm 100mm
SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリ
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:55mm●外径:100mm●静定格荷重:29000N●動定格荷重:46300N●コード番号:209-4254 アズワン品番65-7956-64
1個
19,980 税込21,978
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリ
SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な
仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3945 アズワン品番65-7943-11
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 3穴 31.75mm
SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:31.75mm●長さ:157mm●幅:64.6mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3784 アズワン品番65-7949-20
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリ
SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け
仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3946 アズワン品番65-7948-01
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 95 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボー
仕様●内径:25mm●長さ:95mm●幅:38.8mm●深さ:38.8mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4592 アズワン品番65-7902-16
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリ
SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け
仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3943 アズワン品番65-7942-82
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 90 mm、全長は 235 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボー
仕様●内径:90mm●長さ:235mm●幅:97.9mm●深さ:94mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4589 アズワン品番65-7901-88
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリ
SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け
仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3942 アズワン品番65-7948-11
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)RUBBER SEATING RINGS FOR INSERT BEARINGS
SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け
仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3944 アズワン品番65-7943-41
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 45 mm、全長は 137 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボー
仕様●内径:50mm●長さ:143mm●幅:60.7mm●深さ:60.7mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4555 アズワン品番65-7901-56
1個
25,980 税込28,578
欠品中

SKF インサートベアリングのボア径は 40 mm で、外径は 80 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1872 アズワン品番65-7957-41
1個
9,498 税込10,448
欠品中

SKF インサートベアリングのボア径は 50 mm、外径は 90 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:50mm●外径:90mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1874 アズワン品番65-7948-27
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

SKF インサートベアリングは、内径 25 mm、外径 52 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1870 アズワン品番65-7947-01
1個
4,428 税込4,871
欠品中

SKF インサートベアリングは、内径 20 mm、外径 47 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1869 アズワン品番65-7956-91
1個
3,898 税込4,288
欠品中

SKF インサートベアリングは、内径 30 mm、外径 62 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1871 アズワン品番65-7947-02
1個
5,998 税込6,598
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 40mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:125mm●幅:51.7mm●深さ:72mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3777 アズワン品番65-7941-90
1個
68,980 税込75,878
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 20mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:199mm●幅:37.3mm●深さ:107mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:209-3768 アズワン品番65-7943-13
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25.4mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:146mm●幅:55.6mm●深さ:82mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5354 アズワン品番65-7947-30
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:199mm●幅:55.6mm●深さ:107mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:209-3769 アズワン品番65-7943-42
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 38.1mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:178mm●幅:67.9mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5356 アズワン品番65-7949-85
1個
59,980 税込65,978
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 3穴 35mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:114mm●幅:64.6mm●深さ:68mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3774 アズワン品番65-7948-92
1個
53,980 税込59,378
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 30mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●長さ:157mm●幅:42.2mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3772 アズワン品番65-7947-29
1個
45,980 税込50,578
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 31.75mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:31.75mm●長さ:164mm●幅:64.6mm●深さ:92mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5355 アズワン品番65-7954-78
1個
57,980 税込63,778
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:171.5mm●幅:38.8mm●深さ:101.6mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3770 アズワン品番65-7948-12
1個
37,980 税込41,778
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 38.1mm
SKF 角形フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:135mm●幅:67.9mm●深さ:67.9mm●取り付け穴の数:4●コード番号:209-3794 アズワン品番65-7943-06
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 31.75mm
SKF 角形フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:31.75mm●長さ:125mm●幅:64.6mm●深さ:64.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:209-3793 アズワン品番65-7948-99
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 35mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●長さ:114mm●幅:46.4mm●深さ:68mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3775 アズワン品番65-7943-09
1個
57,980 税込63,778
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 25.4mm
SKF 角形フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:99mm●幅:55.6mm●深さ:55.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:209-5358 アズワン品番65-7949-99
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

。SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。標準シールに追加の溝付き
仕様●内径:50.8mm●長さ:162mm●幅:58.4mm●深さ:130mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6383 アズワン品番65-7896-92
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

。SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。標準シールに追加の溝付き
仕様●材質:鋳鉄●内径:23.812mm●長さ:95mm●幅:35.7mm●深さ:70mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6374 アズワン品番65-7896-15
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。標準シールに追加の溝付き
仕様●材質:鋳鉄●内径:76.2mm●長さ:229mm●幅:89mm●深さ:184mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6394 アズワン品番65-7896-31
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷