47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 18 mm、外径は 24 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:8mm●外径:12mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12.5mm●コード番号:209-2231 アズワン品番65-7946-91
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 16 mm、外径は 24 mm、幅は 16 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:17.5mm●コード番号:207-8750 アズワン品番65-7933-80
1個
13,980 税込15,378
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 9 mm、外径は 24 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリ
仕様●内径:9mm●外径:24mm●レース幅:7mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0460 アズワン品番65-7936-49
1個
10,980 税込12,078
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 12 mm、外径 24 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0468 アズワン品番65-7936-35
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 24 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:24mm●静定格荷重:6100N●動定格荷重:5280N●内径:8mm●コード番号:209-1943 アズワン品番65-7948-54
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
189 税込208
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm、外径は 125 mm、幅は 24 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:22mm●外径:28mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2206 アズワン品番65-7955-10
1個
2,098 税込2,308
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm、外径は 125 mm、幅は 24 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:43mm●コード番号:209-2281 アズワン品番65-7941-66
1個
369,800 税込406,780
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 25 mm、外径は 62 mm、幅は 24 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:207-8692 アズワン品番65-7958-10
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 25 mm、外径は 62 mm、幅は 24 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:207-8643 アズワン品番65-7925-90
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径が 17 mm、外径が 47 mm、幅が 14 mm となっています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:16mm●コード番号:207-8744 アズワン品番65-7925-91
1個
10,980 税込12,078
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 55 mm、幅 20 mm が付属しています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:16mm●コード番号:207-8733 アズワン品番65-7923-89
1個
6,298 税込6,928
欠品中

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 32 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:24mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:13mm●コード番号:209-2304 アズワン品番65-7947-59
1個
5,998 税込6,598
欠品中

仕様●内径:10mm●外径:24mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2180 アズワン品番65-7866-14
1個
309 税込340
7日以内出荷

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●コード番号:207-6573 アズワン品番65-7930-58
1個
99,980 税込109,978
欠品中

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●コード番号:213-0086 アズワン品番65-7896-88
1個
24,980 税込27,478
欠品中

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 125 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5468 アズワン品番65-7923-78
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6572 アズワン品番65-7924-40
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9785 アズワン品番65-7921-16
1個
16,980 税込18,678
欠品中

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 125 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5467 アズワン品番65-7927-81
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:90mm●外径:140mm●レース幅:24mm●コード番号:207-6437 アズワン品番65-7933-50
1個
25,980 税込28,578
欠品中

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 100 mm、外径 150 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:100mm●外径:150mm●レース幅:24mm●コード番号:207-6450 アズワン品番65-7928-67
1個
32,980 税込36,278
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:213-0085 アズワン品番65-7895-20
1個
20,980 税込23,078
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 100 mm、外径 150 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:100mm●外径:150mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6467 アズワン品番65-7925-02
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内側と 125 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0399 アズワン品番65-7936-65
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷


仕様●ボア:24mm●外径:54mm●長さ:54mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2045 アズワン品番65-7916-64
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様●内径:24mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:233-7197 アズワン品番65-7849-61
1個
6,598 税込7,258
欠品中

仕様●内径:24mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7195 アズワン品番65-7857-13
1個
5,898 税込6,488
欠品中

仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:24mm●コード番号:233-7227 アズワン品番65-7860-13
1個
119,800 税込131,780
欠品中

仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:24mm●コード番号:233-7228 アズワン品番65-7858-23
1個
119,800 税込131,780
欠品中

。SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 25 mm、外径 60 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:60mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6323 アズワン品番65-7922-98
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●内径:220mm●外径:270mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0642 アズワン品番65-7868-30
1個
309,800 税込340,780
欠品中

仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7132 アズワン品番65-7852-82
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0640 アズワン品番65-7868-29
1個
259,800 税込285,780
欠品中

仕様●内径:190mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0639 アズワン品番65-7862-92
1個
239,800 税込263,780
欠品中

仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7133 アズワン品番65-7855-79
1個
319,800 税込351,780
欠品中